Tréteau de montage

Tréteau de montage réglable
TRETEAU-METALLIQUE-EXTENSIBLE

Art. N° 0961001
EAN 4011231875257

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Construction en tube métallique soudé, robuste et réglable
  • Pieds et surfaces de contact anti-dérapants

  • La hauteur et les surfaces de contact peuvent être augmentées de 80 %

  • Repliable pour gagner de l'espace pendant le transport

  • Capacité de charge élevée malgré son faible poids à vide

  • Excellente stabilité
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur (B)

700 mm

Hauteur (H)

725 mm

Hauteur de travail max.

1,15 m

Profondeur (T)

40 mm

Capacité de charge

100 kg

Matière

Acier

Finition

Peint

Couleur

Rouge

Poids du produit (par pièce)

10000 g

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Roulette de manutention

ROULEAU-POUR-TRETEAU-METALLIQUE

Pour tréteau de montage
x 1 pcs