Trim klipsi
TRMSTPL-PLA-BLCK-D17,85MM
Ürün no. 0500300138
EAN 4099618479564
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 1,00-2,00 mm |
Kafa çapı (A) | 4,55 mm |
Vida başı yüksekliği (B) | 2 mm |
Renk | Siyah |
Malzeme | Naylon (poliamit) |
Araç üreticisi için uygun | Tesla |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 1110713-99-C |
kurulum konumu | Kaporta |