Tırnaklı ahşap birleştirme flanşı, tip C1
Tırnaklı ahşap birleştirme flanşı, tip C1
Ürün no. 045102175
EAN 4011231385947
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Tasarım | Her iki tarafta |
Nominal çap | 75 mm |
Delik çapı | 26 mm |
Kalınlık | 1,25 mm |
Yükseklik | 19,5 mm |
Dış diş sayısı | 24 ADET |
Çivi-delik çapı | 3,5 mm |
Malzeme göstergesi | DX51D |
Yüzey | Galvanizli sıcak daldırma |
Malzeme | Çelik sac |
EN standardı | 912 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!