Tırnaklı ahşap birleştirme flanşı, tip C2
Tırnaklı ahşap birleştirme flanşı, tip C2
Ürün no. 045101175
EAN 4011231385886
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Tasarım | Tek taraf |
Nominal çap | 75 mm |
Delik çapı | 16,4 mm |
Kalınlık | 1,25 mm |
Yükseklik | 10,4 mm |
Dış diş sayısı | 12 ADET |
Çivi-delik çapı | 3,5 mm |
Malzeme göstergesi | HX340LAD |
Yüzey | Galvanizli sıcak daldırma |
Malzeme | Çelik sac |
EN standardı | 912 |