Tırnaklı çakma parçası, tip 2

Tırnaklı çakma parçası, tip 2

Ürün no. 047914025

EAN 4048539710218

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Tırnaklı çakma parçası, tip 2

Ürün no. 047914025

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 150 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Fast and simple installation of wooden windows in masonry
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk x genişlik x kalınlık (L1 x B1 x h)

140 x 25 x 1,8 mm

Yüzey

Çinko kaplamalı

Tırnak uzunluğu x tırnak yüksekliği (L2 x h)

30,0 x 17,0 mm

Çivi-delik çapı

4,5 mm

Dübel delik çapı

9 mm

Malzeme

Çelik

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler