Trockenbohrkronen M14 Set

Diamant-Trockenbohrkrone M14 Set
BOKRO-TRO-DIA-SET-M14-(D8-70)-6TLG

Art.-Nr. 0668350001

EAN 4050641987532

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Trockenbohrkronen M14 Set

Art.-Nr. 0668350001
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
Diamantbohrkrone zum Trockenbohren.
  • Aufnahme M14

  • Für Einsatz auf Winkelschleifer

  • Drehzahl von 10.000 - 11.000 UPM

  • Set im Alukoffer verpackt

  • Geschlossener Diamantbelag, freihand zentrierbar

  • Segmente Vakuum gelötet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Auch geeignet für Mauerwerk und Beton

  • Perfekter Einsatz in Feinsteinzeug, Keramik, Fliesen, Marmor und Granit
Anleitung

Einspannen in die Winkelschleifer, schräg am Material ansetzen und mit einer leichten Taumelbewegung ins Material eintauchen

Anzahl Teile im Sortiment/Set

6 STK

Produktgewicht (per Stück)

1700,000 g

Trockenbohrkronen M14 Set inklusive:
1 x
Diamant Trockenbohrkrone Feinsteinzeug M14

BOKRO-TRO-DIA-M14-D8

Menge: 1 x
1 x
Diamant Trockenbohrkrone Feinsteinzeug M14

BOKRO-TRO-DIA-M14-D25

Menge: 1 x
1 x
Diamant Trockenbohrkrone Feinsteinzeug M14

BOKRO-TRO-DIA-M14-D32

Menge: 1 x
1 x
Diamant Trockenbohrkrone Feinsteinzeug M14

BOKRO-TRO-DIA-M14-D38

Menge: 1 x
1 x
Diamant Trockenbohrkrone Feinsteinzeug M14

BOKRO-TRO-DIA-M14-D58MM

Menge: 1 x
1 x
Diamant Trockenbohrkrone Feinsteinzeug M14

BOKRO-TRO-DIA-M14-D70-L35MM

Menge: 1 x