Trousse de secours non imprimée pour voiture, trois pièces Conforme à la norme DIN 13164-2022
Trousse de secours non imprimée, 3 pièces
Register now and access more than 60,000 products
- Les éléments qui doivent être remplacés sont emballés individuellement et peuvent facilement être remplacés à la date d'expiration.
- Petit triangle de signalisation européen, testé conformément à la directive CE
Extrêmement léger et pratique
- Gilet haute-visibilité (orange) DIN EN ISO 20471 avec fermeture auto-agrippante et deux bandes réfléchissantes
Conforme à toutes les réglementations européennes
- Sac en tissu nylon
- Longue sangle auto-agrippante à l'arrière pour la fixation dans la voiture
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Noir |
Longueur | 435 mm |
Largeur | 75 mm |
Hauteur | 85 mm |
DIN | 13164 |