Tırtıklı dübel
DWL-WO-BEECH-1KG-8X40
Ürün no. 090700840
EAN 4011231854481
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Tasarım: Yaygın kayın
- Her iki tarafı da oluklu
- %8–10 ahşap nemi içeriği
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Çap (d1) | 8 mm |
Uzunluk (l1) | 40 mm |
Çap x uzunluk | 8 x 40 mm |
Kg başına sayı | 780 ADET |
Min./maks. ahşap nemi | 8-10 % |
Malzeme | Kızılkayın ağacı |
İçerik ağırlığı | 5 kg |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!