Tırtıklı emniyet rondelası Dar şekil

Emniyet rondelası, Çelik Delta Protekt Dar Tip
EMN.KİLİTLİ PUL-SF-(DPE)-20

Ürün no. 0401780020

EAN 4046778787749

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Tırtıklı emniyet rondelası Dar şekil

Ürün no. 0401780020

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Çelik Delta Protekt (DPE)

Genel:


Yanal şekilde yüklü bağlantıların gevşemesini, cıvata bağlantılarında ve salınımlara tabi cıvata bağlantılarında titreşimi önlemek için DIN 25201 ile uyumlu emniyet rondelası.



Korozyon direnci:


DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) ile uyumlu 600 saat basit metal korozyonu. Şuna kıyasla: 96 saat sarı galvanize (A2C)



Fonksiyon:


İki kilit rondelası arasındaki tırtıklı yüzey eğimi oldukça güvenli kilitleme sağlar. Cıvata bağlantısı, sıkıştırma yerine ön gerilme ile kilitlenir.



Avantajları:


  • Monte etmek ve sökmek kolaydır (takoz emniyet rondelaları çiftler halinde yapıştırılmış olarak gelir)

  • Hem yüksek hem de düşük gerilmede cıvata sabitleyici (gevşemeyi önleyen kilitleme elemanları) için test edilmiş sistem

  • Özellikle yağlı mekanizmalarla kullanıldığında bile dinamik yükleme için uygundur

  • Kalitede kayıp olmaksızın birçok kez kullanılabilir

  • Yüzeylere zarar vermez

  • 8.8, 10.9 ve 12.9 yüksek mukavemetli cıvatalar ve uygun somunlarla da kullanılabilir

  • Paslanmaz çelik veya çelik seçenekleri mevcuttur (diğer malzemeler talep üzerine temin edilebilir)

  • Dar ve geniş temas yüzeyli
Not

Önerilen sıkıştırma torkları için lütfen DIN/ISO kataloğunda bulunan teknik bilgilere bakın.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Araç üretimi, makine mühendisliği, havalı ve elektrikli alet üreticileri, madencilik, tarım makineleri üretimi, karıştırma sistemleri üreticileri, taşıma ve aktarım sistemleri.

İç çap (d1)

21,4 mm

Vida dişi için uygun

M20

Dış çap (d2)

30,7 mm

Kalınlık (h1)

3,7 mm

Malzeme

Çelik

Vickers sertliği, HV

485 HV

Yüzey

Pul çinko gümüş

Korozyon koruma süresi

600 h

RoHS uyumlu

Evet

Tasarım

Dar

Kilitleme fonksiyonu

Gevşeme önleyici cihaz, kilitleme

Onay

0-uygulanamaz

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler