Tırtıklı emniyet rondelası Dar şekil
Emniyet rondelası, Çelik Delta Protekt Dar Tip
EMN.KİLİTLİ PUL-SF-(DPE)-6
Ürün no. 0401780006
EAN 4046778787466
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Genel:
Yanal şekilde yüklü bağlantıların gevşemesini, cıvata bağlantılarında ve salınımlara tabi cıvata bağlantılarında titreşimi önlemek için DIN 25201 ile uyumlu emniyet rondelası.
Korozyon direnci:
DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) ile uyumlu 600 saat basit metal korozyonu. Şuna kıyasla: 96 saat sarı galvanize (A2C)
Fonksiyon:
İki kilit rondelası arasındaki tırtıklı yüzey eğimi oldukça güvenli kilitleme sağlar. Cıvata bağlantısı, sıkıştırma yerine ön gerilme ile kilitlenir.
Avantajları:
- Monte etmek ve sökmek kolaydır (takoz emniyet rondelaları çiftler halinde yapıştırılmış olarak gelir)
- Hem yüksek hem de düşük gerilmede cıvata sabitleyici (gevşemeyi önleyen kilitleme elemanları) için test edilmiş sistem
- Özellikle yağlı mekanizmalarla kullanıldığında bile dinamik yükleme için uygundur
- Kalitede kayıp olmaksızın birçok kez kullanılabilir
- Yüzeylere zarar vermez
- 8.8, 10.9 ve 12.9 yüksek mukavemetli cıvatalar ve uygun somunlarla da kullanılabilir
- Paslanmaz çelik veya çelik seçenekleri mevcuttur (diğer malzemeler talep üzerine temin edilebilir)
- Dar ve geniş temas yüzeyli
Önerilen sıkıştırma torkları için lütfen DIN/ISO kataloğunda bulunan teknik bilgilere bakın.
Veri sayfaları(X)
Araç üretimi, makine mühendisliği, havalı ve elektrikli alet üreticileri, madencilik, tarım makineleri üretimi, karıştırma sistemleri üreticileri, taşıma ve aktarım sistemleri.
![]() | |
İç çap (d1) | 6,5 mm |
Vida dişi için uygun | M6 |
Dış çap (d2) | 10,8 mm |
Kalınlık (h1) | 1,7 mm |
Malzeme | Çelik |
Vickers sertliği, HV | 485 HV |
Yüzey | Pul çinko gümüş |
Korozyon koruma süresi | 600 h |
RoHS uyumlu | Evet |
Tasarım | Dar |
Kilitleme fonksiyonu | Gevşeme önleyici cihaz, kilitleme |
Onay | 0-uygulanamaz |