Tırtıklı kilit rondelası, dıştan tırtıklı, A form

DIŞ.TIRTL/DİŞLİ PUL-DIN6798-A(A2K)D10,5

Ürün no. 042910

EAN 4011231375061

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Tırtıklı kilit rondelası, dıştan tırtıklı, A form

Ürün no. 042910
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
DIN 6798, çinko kaplamalı çelik, mavi pasifize (A2K). Dıştan tırtıklı
Not

ORSY sisteminde depolanabilir

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Vida dişi için uygun

M10

İç çap (d1)

10,5 mm

Dış çap (d2)

18 mm

Yükseklik (h1)

2,7 mm

Kalınlık (s1)

0,9 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Şekil

A

Tasarım

Dıştan tırtıklı

DIN

6798

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler