Tırtıklı kilit rondelası, dıştan tırtıklı, A form
DIŞT.TIRTL/DİŞLİ PUL-DIN6798-A(A2K)D8,4
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
ORSY sisteminde depolanabilir
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Vida dişi için uygun | M8 |
İç çap (d1) | 8,4 mm |
Dış çap (d2) | 15 mm |
Yükseklik (h1) | 2,4 mm |
Kalınlık (s1) | 0,8 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Şekil | A |
Tasarım | Dıştan tırtıklı |
DIN | 6798 |