Tırtıklı kilit rondelası, dıştan tırtıklı, A form
PUL-TIRTIL PUL-DIN6798-A-(A2K)-D5,3
Ürün no. 04295
EAN 4011231375320
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
ORSY sisteminde depolanabilir
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Vida dişi için uygun | M5 |
İç çap (d1) | 5,3 mm |
Dış çap (d2) | 10 mm |
Yükseklik (h1) | 1,8 mm |
Kalınlık (s1) | 0,6 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Şekil | A |
Tasarım | Dıştan tırtıklı |
DIN | 6798 |