Tırtıklı somun,çelik, 10 çinko, nikel

SOMUN-TRT-FL-10-SW22-(P3E)-M16X1,5

Ürün no. 026392 16

EAN 4046778350158

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Tırtıklı somun,çelik, 10 çinko, nikel

Ürün no. 026392 16

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

From M12 with fine thread
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap x hatve (D)

M16 x 1,5

Yükseklik (h1)

15,6 mm

Flanş çapı (dc)

31 mm

Harici sürücü (s1)

WS22

Tasarım

Flanşlı

Standartlar

WN 2639

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

10

Yüzey

Çinko nikel

RoHS uyumlu

Evet

Korozyon koruma süresi

720 h

Kilitleme cihazı çalışma ilkesi

Dişler

Kilitleme fonksiyonu

Gevşeme önleyici cihaz, kilitleme

Diş formu

İnce vida dişli

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler