Truelle à lisser Long manche en liège
Truelle à lisser longue poignée liège
Art. N° 0695800410
EAN 4045989807871
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
Matière de la poignée | Liège |
Largeur de la feuille | 130 mm |
Longueur de feuille | 480 mm |
Épaisseur du matériau | 0,75 mm |
Matière de la lame | Acier inoxydable |