Truelle dentée

Platoir à colle en acier inoxydable avec manche en bois
TRUELLE DENTÉE INOX, 6MM

Art. N° 5771001102

EAN 4048539507740

Prix affichés aux clients après connexion
Truelle dentée

Art. N° 5771001102
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
Platoir en acier inoxydable résistant à la rouille avec manche en bois

Fixation optimale de la lame sur le support


Quatre points de soudure



Agréable à utiliser


Poignée en bois de hêtre ciré de couleur naturelle

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière de la lame

Acier inoxydable

Largeur de la feuille

130 mm

Longueur de feuille

280 mm

Épaisseur du matériau

0,7 mm

Matière de la poignée

Bois

Largeur de denture

6 mm