Tubo PVC per liquido lavavetri, altri

Tubo flessibile per lavacristalli
TUBO PVC TRASP. D12X16

Cod. art. 0895812

EAN 4024835582902

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Tubo PVC per liquido lavavetri, altri

Cod. art. 0895812

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 20 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Flessibile e trasparente
  • Tubo flessibile e trasparente per sistemi di lavaggio

  • Realizzato in PVC di alta qualità con speciale rivestimento interno

  • Resistenza ai vapori di carburante e alle sostanze chimiche

  • Resistenza alle alte temperature

  • Robusto e affidabile alla massima pressione di esercizio
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Per i serbatoi dei lavacristalli (acqua, detergente per parabrezza), per i sistemi di ventilazione (per l'aria)

  • Per i trabocchi di sfiato, ad esempio sul carburatore, ecc.

  • Per sistemi di ventilazione con combustibile diffuso (ma non per il trasporto)

Diametro interno

12,0 mm

Diametro esterno

16,0 mm

Lunghezza

20 m

Materiale

Cloruro di polivinile - PVC con rivestimento interno speciale

Colore

Trasparente

Resistenza temperatura max

65 °C

Pressione di esercizio max

2,5 bar