Tubo flessibile pneumatico WIT-SDD

Tubo flessibile pneumatico, WIT-SDD preassemblato
TUBO PENUMAT. WIT-SDD P.FERRI 16-28

Cod. art. 069990313

EAN 4047376945661

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Tubo flessibile pneumatico WIT-SDD

Cod. art. 069990313
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
Per la pulizia dei fori con aria compressa. Completi di raccordi filettati per aria compressa preassemblati.
  • Tubo flessibile pneumatico per la pulizia dei fori di riprese di getto con ferri di armatura "REBAR"

  • Adatto per sistemi a iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250, REBAR, CONCRETE MULTI WIT-UH 300, REBAR e WIT-PE 500, REBAR
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro esterno

20 mm

Per diametro asta

25, 28, 22, 24, 32

Per barra di ancoraggio

M24, M27, M30

Lunghezza

3 m

Diametro nominale punta min/max

28 - 40 mm

Per tubo flessibile pneumatico

WIT-SDD 20