Tubo per armadio ovale Saldatura senza giunture

Tubo per armadi ovale

Cod. art. 06835542

EAN 4024835801874

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Tubo per armadio ovale Saldatura senza giunture

Cod. art. 06835542
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
  • Per un eccellente supporto dell'asta

  • Finitura di alta qualità
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio

Superficie

Cromato

Esecuzione

Saldatura senza giunture

Larghezza (B)

15 mm

Altezza (H)

30 mm

Spessore materiale (S)

1,0 mm

Lunghezza (L)

2500 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Supporto per tubo ovale con perno

WDROBRLSPRT-ZD-OVAL-(NI)-(PIN-D5)

Semplice montaggio a innesto
x 50 pz.