Tuğlalı zemin için buat kutusu

APPSKT-CWL-VDE-H49MM/D68MM-BIGPACK

Ürün no. 0975030710

EAN 4099618959424

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Tuğlalı zemin için buat kutusu

Ürün no. 0975030710

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 250 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Integrated cable retainer for NYM conductors to DIN 60670/DIN 49073
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Derinlik

49 mm

Frezelenmiş delik çapı

68 mm

Uygun olduğu plaka kalınlığı:

5 - 40 mm

Bağlantı çeşitleri

NYM ve ekstra düşük gerilim hatları, 2 boru EN 20, 2 boru EN 25

Satır girişi sayısı

7 ADET

Bağlantı parçası sayısı

10 ADET

Halojen içermez

Hayır

Alman Enerji Tasarrufu Yönetmeliği (EnEV)/Bina Enerji Yasası (GEG) uyarınca hava geçirmez

Hayır

Alev geciktirici

850 °C

IP koruma sınıfı

IP 30

Malzeme

PP - Polipropilen

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kenar havşalı panç D 68 mm

SAW-HO-HOEDGECOUNTERSINK-D68MM

For installation of hollow-wall pattress boxes