Tuğlalı zemin için buat kutusu

Tuğlalı zemin için buat kutusu

Ürün no. 0975030700
EAN 4048539563845

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

Integrated cable retainer for NYM conductors to DIN 60670/DIN 49073
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Derinlik

47 mm

Frezelenmiş delik çapı

68 mm

Uygun olduğu plaka kalınlığı:

7 - 40 mm

Bağlantı çeşitleri

NYM ve ekstra alçak gerilim hatları, 2 boru EN 20

Satır girişi sayısı

6 ADET

Bağlantı parçası sayısı

7 ADET

Halojen içermez

Hayır

Alman Enerji Tasarrufu Yönetmeliği (EnEV)/Bina Enerji Yasası (GEG) uyarınca hava geçirmez

Hayır

Alev geciktirici

850 °C

IP koruma sınıfı

IP 30

Malzeme

PP - Polipropilen

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kenar havşalı panç D 68 mm

SAW-HO-HOEDGECOUNTERSINK-D68MM

For installation of hollow-wall pattress boxes
x 1 ad.