Tuğlalı zemin için buat kutusu,düz tip

Tuğlalı zemin için buat kutusu,düz tip

Ürün no. 0975030731

EAN 4099618959448

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Tuğlalı zemin için buat kutusu,düz tip

Ürün no. 0975030731

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 20 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Integrated cable retainer for NYM conductors to DIN 60670/DIN 49073
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Derinlik

35 mm

Frezelenmiş delik çapı

68 mm

Uygun olduğu plaka kalınlığı:

5 - 25 mm

Bağlantı çeşitleri

NYM kablo 3 x 1,5 mm²

Satır girişi sayısı

6 ADET

Bağlantı parçası sayısı

10 ADET

Halojen içermez

Hayır

Alman Enerji Tasarrufu Yönetmeliği (EnEV)/Bina Enerji Yasası (GEG) uyarınca hava geçirmez

Hayır

Alev geciktirici

850 °C

IP koruma sınıfı

IP 30

Malzeme

PP - Polipropilen

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kenar havşalı panç D 68 mm

SAW-HO-HOEDGECOUNTERSINK-D68MM

For installation of hollow-wall pattress boxes