Tuğlalı zemin için buat kutusu,düz tip
Tuğlalı zemin için buat kutusu,düz tip
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Derinlik | 35 mm |
Frezelenmiş delik çapı | 68 mm |
Uygun olduğu plaka kalınlığı: | 5 - 25 mm |
Bağlantı çeşitleri | NYM kablo 3 x 1,5 mm² |
Satır girişi sayısı | 4 ADET |
Bağlantı parçası sayısı | 7 ADET |
Halojen içermez | Hayır |
Alman Enerji Tasarrufu Yönetmeliği (EnEV)/Bina Enerji Yasası (GEG) uyarınca hava geçirmez | Hayır |
Alev geciktirici | 850 °C |
IP koruma sınıfı | IP 30 |
Malzeme | PP - Polipropilen |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!