Tungsten karbürlü freze ucu SPEED dişler

MILBIT-CYL-TC-WRC-(SG)-D6MM-WL18MM

Ürün no. 0616542011

EAN 4065233013902

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Tungsten karbürlü freze ucu SPEED dişler

Ürün no. 0616542011
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
Çelik, paslanmaz çelik ve dökme demir işlerken olağanüstü kesme performansı ve uzun kullanma süresi için özel SPEED dişli geometrisine ve yenilikçi kaplamaya sahip yüksek performanslı freze ucu
  • Geleneksel çift kesme sistemine sahip karbür freze uçlarına kıyasla çelik ve paslanmaz çeliğin işlenmesi için %100'e kadar daha yüksek kesme performansı

  • Kullanıcı titreşimleri üzerinde olumsuz bir etki yaratmadan yüksek bir malzeme kaldırma oranı elde etmek üzere tasarlanmıştır

  • Agresif frezeleme davranışı, büyük talaşlar, yüksek malzeme kaldırma oranı

  • Lehimli bağlantıların tam denetimi de dahil olmak üzere sıkı kalite standartlarına uygun olarak üretilmiştir

  • %100 PCR'den (ev atıklarından geri dönüştürülmüş plastik) üretilmiş, %100 geri dönüştürülebilir ürün ambalajı
Not

Kullanım sırasında göz koruması, kulak koruması, koruyucu eldiven gibi uygun koruyucu ekipman kullanın. İşlenecek malzemenin dönüş hızı (n) ve kesme hızı (Vc) ile ilgili önerilerin yanı sıra genel bakış tablolarındaki alet/malzeme atamalarına da uyun. Kullanmadan önce, mükemmel eş merkezlilik ve alet bağlantısının doğru sıkıştırma işlevinden emin olun. Sıkıştırma uzunluğunu çok kısa seçmeyin. Minimum sıkıştırma uzunluğunu, şaft ağzının yaklaşık 2/3'ü kadar kullanmanızı öneririz. Yüksek kesme performansı nedeniyle şaftta renk değişimi meydana gelebilir. Bunun nedeni aşırı yüksek sıcaklıktır ve bir güvenlik riski oluşturmaz. İşleme genellikle karşı darbelidir. Uygun alet bağlantıları: Esnek şaft bağlantısı, düz taşlayıcılar, robotlar, takım tezgahları.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Çapak alma, kenar konturları, yüzey işleme, kaynak dikişi işleme, kalıplama, döküm sıva, pahlama ve kenar yuvarlama.

Şekil

Silindirik şekil

Vida başı çapı x kesme kenarı uzunluğu

6 x 18 mm

Uzunluk

50 mm

Mil çapı

6 mm

İşlenecek malzeme

Çelik, Dökme metal, Paslanmaz çelik

Belirtilen değere kadar olan sertlik için uygun

60 HRC

Kalite

ZEBRA-Premium

Diş tipi

Hız

Kesme malzemesi

Karbür

Yüzey

Kaplamalı

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

4/4 nokta

Kesme verimliliği (nokta sistemi)

4/4 nokta

Yüzey kalitesi/tesviye (nokta sistemi)

3/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

3/4 nokta

Yönlendirme hareketi (nokta sistemi)

3/4 nokta

Mil stili

Silindirik

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler