Tungsten karbürlü freze ucu SPEED dişler
MILBIT-CYL-TC-WRC-(SG)-D9,6MM-WL19MM
Ürün no. 0616542031
EAN 4065233014008
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Geleneksel çift kesme sistemine sahip karbür freze uçlarına kıyasla çelik ve paslanmaz çeliğin işlenmesi için %100'e kadar daha yüksek kesme performansı
- Kullanıcı titreşimleri üzerinde olumsuz bir etki yaratmadan yüksek bir malzeme kaldırma oranı elde etmek üzere tasarlanmıştır
- Agresif frezeleme davranışı, büyük talaşlar, yüksek malzeme kaldırma oranı
- Lehimli bağlantıların tam denetimi de dahil olmak üzere sıkı kalite standartlarına uygun olarak üretilmiştir
- %100 PCR'den (ev atıklarından geri dönüştürülmüş plastik) üretilmiş, %100 geri dönüştürülebilir ürün ambalajı
Kullanım sırasında göz koruması, kulak koruması, koruyucu eldiven gibi uygun koruyucu ekipman kullanın. İşlenecek malzemenin dönüş hızı (n) ve kesme hızı (Vc) ile ilgili önerilerin yanı sıra genel bakış tablolarındaki alet/malzeme atamalarına da uyun. Kullanmadan önce, mükemmel eş merkezlilik ve alet bağlantısının doğru sıkıştırma işlevinden emin olun. Sıkıştırma uzunluğunu çok kısa seçmeyin. Minimum sıkıştırma uzunluğunu, şaft ağzının yaklaşık 2/3'ü kadar kullanmanızı öneririz. Yüksek kesme performansı nedeniyle şaftta renk değişimi meydana gelebilir. Bunun nedeni aşırı yüksek sıcaklıktır ve bir güvenlik riski oluşturmaz. İşleme genellikle karşı darbelidir. Uygun alet bağlantıları: Esnek şaft bağlantısı, düz taşlayıcılar, robotlar, takım tezgahları.
Veri sayfaları(X)
Çapak alma, kenar konturları, yüzey işleme, kaynak dikişi işleme, kalıplama, döküm sıva, pahlama ve kenar yuvarlama.
Şekil | Silindirik şekil |
Vida başı çapı x kesme kenarı uzunluğu | 9,6 x 19 mm |
Uzunluk | 64 mm |
Mil çapı | 6 mm |
İşlenecek malzeme | Çelik, Dökme metal, Paslanmaz çelik |
Belirtilen değere kadar olan sertlik için uygun | 60 HRC |
Kalite | ZEBRA-Premium |
Diş tipi | Hız |
Kesme malzemesi | Karbür |
Yüzey | Kaplamalı |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Kesme verimliliği (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Yüzey kalitesi/tesviye (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Yönlendirme hareketi (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Mil stili | Silindirik |