Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Turboładowarka AL 20-CV-LI

Szybka ładowarka AL 20-CV-LI
ŁADOWARKA-(AL20-CV-LI)

Nr art. 0700816020
EAN 4046777392616

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Ładowarka do akumulatorów litowo-jonowych 14,4 V i 18 V (CV)

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Napięcie wejściowe

230 V/AC

Min./maks. napięcie wyjściowe

14,4-18 V/DC

Min./maks. częstotliwość

50 / 60 Hz

Maks. prąd ładowania

8 A

Długość kabla

1,6 m

Długość

182 mm

Szerokość

115 mm

Wysokość

85 mm

Maks. napięcie wyjściowe

18 V/DC

Maks. częstotliwość

60 Hz

Min. częstotliwość

50 Hz

Moc wyjściowa

288 W

Ilość części

1 szt

Maks. napięcie wejściowe

240 V/AC

Min./maks. temperatura pracy

10 do 45 °C

Min./maks. napięcie wejściowe

220-240 V/AC

Temperatura aplikacji maks.

45 °C

Temperatura aplikacji min.

10 °C

Klasa ochrony

Klasa ochrony II/izolacja ochronna

Masa produktu (jednej sztuki)

769 g

Min. napięcie wyjściowe

14.4 V/DC

Typ wtyczki

C

WEEE (zwrot zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych)

5

Napięcie

18 V/DC