Tutucu
Tutucu
PLASTİK KELEPÇE TUTACAĞI ŞASİYE VİDALML.
Ürün no. 0502811
EAN 4024835550260
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Kablo bağı genişliğine uygun, maks. | 4,8 mm |
Uzunluk x genişlik | 22,3 x 14,5 mm |
Delik çapı (c) | 4,9 mm |
Yükseklik (h) | 11 mm |
Malzeme | PA 6,6 - Poliamit |
Renk | Doğal |
Min. montaj sıcaklığı | -10 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -35 - 85 °C |
Halojen içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |
Alev alabilirlik | UL94 V2 uyarınca kendinden sönümlü |