Tutunma özellikli yağlayıcı, HTS

ADHLUB-HTS-500ML

Ürün no. 0893128

EAN 4045989701001

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Tutunma özellikli yağlayıcı, HTS

Ürün no. 0893128
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
Long-lasting, high temperature-resistant and highly penetrating adhesive lubricant

Kimyasal baz

Bitkisel yağ

Yağ bazlı

Bitkisel yağ

Renk

Açık kahverengi

Koku/oda kokusu

Özellik

Yoğunluk

0,77 g/cm³

Min. sıcaklık koşulları

-30 °C

Maks. sıcaklık koşulları

250 °C

Kinematik yağ bazlı akışkanlık

35 cSt

Yağ bazlı akışkanlık koşulları

40°C'de

Silikon içermez

Evet

AOX içermez

Evet

İçerik

500 ml

İçerik ağırlığı

329 g

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler