Tuyau double universel faible compression

Tuyau double universel faible compression

Art. N° 0866007060

EAN 4058794446111

Prix affichés aux clients après connexion
Tuyau double universel faible compression

Art. N° 0866007060

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

High-pressure, rubber twin hose, narrow gauge
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre intérieur

9,5 mm

Diamètre intérieur (en pouce)

3/8 in

Diamètre extérieur

30,0 mm

Largeur nominale DN

DN 10

Rayon de courbure

40 mm

Matériau du flexible de pression

Acier

Matériau de la couche interne

Nitrile

Matière du tissage externe

Caoutchouc synthétique

Couleur

Noir

Pression de service

250 bar

Pression max.

1000 bar

Pression d'éclatement

1000 bar

Poids par mètre

0,48 kg

Poids du produit (par pièce)

4,8 kg