Tuyau spiralé en polyuréthane

Tuyau spiralé pneumatique en PU avec connexion MT

Art. N° 0699959001
EAN 4045989884070
Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Un tuyau spiralé avec des filetages mâles pré-montés (raccords filetés).
Le flexible en polyuréthane est flexible et très souple grâce à sa structure en spirale.
  • Facile à ranger


Peut être utilisé avec divers types de raccords rapides et prises avec un filetage femelle R.
  • Par exemple : Raccord rapide Würth série 2000 ou 4000
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationIdéal pour une utilisation intensive, par exemple.

Diamètre extérieur du tuyau

8 mm

Diamètre intérieur du tuyau

5 mm

Diamètre de spirale

40 mm

Longueur (état étiré)

2800 mm

Longueur utile

2800 mm

Filetage de raccordement

1/4 pouce

Matière

Polyuréthane

Couleur

Bleu

Pression de service max.

10 bar

Poids du produit (par pièce)

5 g