Tw. dr. bit HSCo DIN338 MFD LONGLIFE & SPEED 19pcs

Tw. dr. bit HSCo DIN338 MFD LONGLIFE & SPEED 19pcs

Ürün no. 0626070019

EAN 4099618520013

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Tw. dr. bit HSCo DIN338 MFD LONGLIFE & SPEED 19pcs

Ürün no. 0626070019
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
With exclusive multiShield coating, innovative tip geometry and new cutting material for fast drilling with high precision and a long service life
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

19 ADET

Kalite

ZEBRA-Premium

Standart / delme derinliği

DIN 338 / 5xD

İşlenecek malzeme

Çelik, Paslanmaz çelik, Dökme demir, Titanyum, Özel alaşım

Alt grup malzemesi

Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri, Alaşımlı tavlama çelikleri, Nitrürleme çelikleri, Takım çelikleri, Yüksek hız çelikler, Dökme demir, Yumuşak demir, Dövülebilir dökme demir, Beyaz dökme demir, Paslanmaz çelikler, kükürtlenmiş, Paslanmaz çelikler, östenitli, Paslanmaz çelikler, martensitli, Titanyum, Titanyum alaşımlar, Özel alaşımlar, Yay çelikleri, Alüminyum döküm alaşımlar (>%10 silikon), Magnezyum alaşımlar, Bakır, düşük alaşımlı, Bronz, kısa talaş, Bronz, uzun talaş, Pirinç, kısa talaş, Pirinç, uzun talaş, Plastik, termoset, Plastikler, termoplastik

Yüzey

Magma çok katmanlı kaplama

Kesme malzemesi

HSCo

Matkap için uygun (nokta sistemi)

4/4 nokta

Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi)

4/4 nokta

Dikey matkap için uygun (nokta sistemi)

4/4 nokta

Frezeleme-delme merkezi (nokta sistemi) için uygun

2/4 nokta

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

4/4 nokta

Delme hızı (nokta sistemi)

4/4 nokta

Delme deliği kalitesi (nokta sistemi)

4/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

4/4 nokta

Delme davranışı (nokta sistemi)

4/4 nokta

Kendinden merkezleyen

Evet

Tw. dr. bit HSCo DIN338 MFD LONGLIFE & SPEED 19pcs dahil:
1 x
Twist drill bit HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D1,0

Açıklama: With exclusive multiShield coating, innovative tip geometry and new cutting material for fast drilling with high precision and a long service life
Miktar: 1 x
1 x
Twist drill bit HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D1,5

Açıklama: With exclusive multiShield coating, innovative tip geometry and new cutting material for fast drilling with high precision and a long service life
Miktar: 1 x
1 x
Twist drill bit HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D2,0

Açıklama: With exclusive multiShield coating, innovative tip geometry and new cutting material for fast drilling with high precision and a long service life
Miktar: 1 x
1 x
Twist drill bit HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D2,5

Açıklama: With exclusive multiShield coating, innovative tip geometry and new cutting material for fast drilling with high precision and a long service life
Miktar: 1 x
1 x
Twist drill bit HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D3,0

Açıklama: With exclusive multiShield coating, innovative tip geometry and new cutting material for fast drilling with high precision and a long service life
Miktar: 1 x
1 x
Twist drill bit HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D3,5

Açıklama: With exclusive multiShield coating, innovative tip geometry and new cutting material for fast drilling with high precision and a long service life
Miktar: 1 x
1 x
Twist drill bit HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D4,0

Açıklama: With exclusive multiShield coating, innovative tip geometry and new cutting material for fast drilling with high precision and a long service life
Miktar: 1 x
1 x
Twist drill bit HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D4,5

Açıklama: With exclusive multiShield coating, innovative tip geometry and new cutting material for fast drilling with high precision and a long service life
Miktar: 1 x
1 x
Twist drill bit HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D5,0

Açıklama: With exclusive multiShield coating, innovative tip geometry and new cutting material for fast drilling with high precision and a long service life
Miktar: 1 x
1 x
Twist drill bit HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D5,5

Açıklama: With exclusive multiShield coating, innovative tip geometry and new cutting material for fast drilling with high precision and a long service life
Miktar: 1 x
1 x
Twist drill bit HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D6,0

Açıklama: With exclusive multiShield coating, innovative tip geometry and new cutting material for fast drilling with high precision and a long service life
Miktar: 1 x
1 x
Twist drill bit HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D6,5

Açıklama: With exclusive multiShield coating, innovative tip geometry and new cutting material for fast drilling with high precision and a long service life
Miktar: 1 x
1 x
Twist drill bit HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D7,0

Açıklama: With exclusive multiShield coating, innovative tip geometry and new cutting material for fast drilling with high precision and a long service life
Miktar: 1 x
1 x
Twist drill bit HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D7,5

Açıklama: With exclusive multiShield coating, innovative tip geometry and new cutting material for fast drilling with high precision and a long service life
Miktar: 1 x
1 x
Twist drill bit HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D8,0

Açıklama: With exclusive multiShield coating, innovative tip geometry and new cutting material for fast drilling with high precision and a long service life
Miktar: 1 x
1 x
Twist drill bit HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D8,5

Açıklama: With exclusive multiShield coating, innovative tip geometry and new cutting material for fast drilling with high precision and a long service life
Miktar: 1 x
1 x
Twist drill bit HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D9,0

Açıklama: With exclusive multiShield coating, innovative tip geometry and new cutting material for fast drilling with high precision and a long service life
Miktar: 1 x
1 x
Twist drill bit HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D9,5

Açıklama: With exclusive multiShield coating, innovative tip geometry and new cutting material for fast drilling with high precision and a long service life
Miktar: 1 x
1 x
Twist drill bit HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D10,0

Açıklama: With exclusive multiShield coating, innovative tip geometry and new cutting material for fast drilling with high precision and a long service life
Miktar: 1 x
1 x
Empty box twist drill bit DIN 338

EMPTYBOX-DRILL-DIN338-(D1-10)-0,5MM

Açıklama: Compact empty box for DIN 338 twist drill bits, compatible with the ORSY® system
Miktar: 1 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Delme/kesme yağı, CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds