Tw. dr. bit HSCo DIN338 MFD LONGLIFE & SPEED 25pcs
Tw. dr. bit HSCo DIN338 MFD LONGLIFE & SPEED 25pcs
Ürün no. 0626070025
EAN 4099618520006
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 25 ADET |
Kalite | ZEBRA-Premium |
Standart / delme derinliği | DIN 338 / 5xD |
İşlenecek malzeme | Çelik, Paslanmaz çelik, Dökme demir, Titanyum, Özel alaşım |
Alt grup malzemesi | Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri, Alaşımlı tavlama çelikleri, Nitrürleme çelikleri, Takım çelikleri, Yüksek hız çelikler, Dökme demir, Yumuşak demir, Dövülebilir dökme demir, Beyaz dökme demir, Paslanmaz çelikler, kükürtlenmiş, Paslanmaz çelikler, östenitli, Paslanmaz çelikler, martensitli, Titanyum, Titanyum alaşımlar, Özel alaşımlar, Yay çelikleri, Alüminyum döküm alaşımlar (>%10 silikon), Magnezyum alaşımlar, Bakır, düşük alaşımlı, Bronz, kısa talaş, Bronz, uzun talaş, Pirinç, kısa talaş, Pirinç, uzun talaş, Plastik, termoset, Plastikler, termoplastik |
Yüzey | Magma çok katmanlı kaplama |
Kesme malzemesi | HSCo |
Matkap için uygun (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Dikey matkap için uygun (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Frezeleme-delme merkezi (nokta sistemi) için uygun | 2/4 nokta |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Delme hızı (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Delme deliği kalitesi (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Delme davranışı (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Kendinden merkezleyen | Evet |
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D1,0
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D1,5
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D2,0
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D2,5
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D3,0
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D3,5
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D4,0
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D4,5
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D5,0
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D5,5
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D6,0
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D6,5
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D7,0
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D7,5
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D8,0
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D8,5
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D9,0
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D9,5
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D10,0
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D10,5
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D11,0
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D11,5
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D12,0
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D12,5
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D13,0