Tw. drill bit HSCo DIN 338 MFD VARIO 25 pcs Syska

Tw. drill bit HSCo DIN 338 MFD VARIO 25 pcs Syska

Ürün no. 0626050025

EAN 4065233072206

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Tw. drill bit HSCo DIN 338 MFD VARIO 25 pcs Syska

Ürün no. 0626050025
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
Premium all-rounder for use in stationary machines for high-precision machining of almost all materials, such as stainless steel, heat-resistant steels and titanium and for general applications in conventional steel up to 1,400 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (e.g. magnesium alloys, brass, bronze, plastic). Available in the ORSY® system cassette.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

25 ADET

Kalite

ZEBRA-Premium

Standart / delme derinliği

DIN 338 / 5xD

Mil stili

Silindirik

İşlenecek malzeme

Çelik, Paslanmaz çelik, Dökme demir, Titanyum, Özel alaşım, Demir dışı metal

Alt grup malzemesi

Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri, Alaşımlı tavlama çelikleri, Takım çelikleri, Yüksek hız çelikler, Dökme demir, Yumuşak demir, Dövülebilir dökme demir, Beyaz dökme demir, Paslanmaz çelikler, martensitli, Paslanmaz çelikler, kükürtlenmiş, Paslanmaz çelikler, östenitli, Titanyum, Titanyum alaşımlar, Özel alaşımlar, Magnezyum alaşımlar, Bakır, düşük alaşımlı, Pirinç, uzun talaş, Pirinç, kısa talaş, Bronz, uzun talaş, Bronz, kısa talaş, Plastik, termoset, Plastikler, termoplastik, Plastikler, aramit elyafı takviyeli, Plastikler, cam/karbon elyaf takviyeli

Yüzey

Magma çok katmanlı kaplama

Kesme malzemesi

HSCo

Matkap için uygun (nokta sistemi)

2/4 nokta

Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi)

2/4 nokta

Dikey matkap için uygun (nokta sistemi)

4/4 nokta

Frezeleme-delme merkezi (nokta sistemi) için uygun

4/4 nokta

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

4/4 nokta

Delme hızı (nokta sistemi)

4/4 nokta

Delme deliği kalitesi (nokta sistemi)

4/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

4/4 nokta

Delme davranışı (nokta sistemi)

4/4 nokta

Kendinden merkezleyen

Evet

Tw. drill bit HSCo DIN 338 MFD VARIO 25 pcs Syska dahil:
1 x
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 Tip RN MFD VARIO

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D1,0

Açıklama:
1.0 mm
Paslanmaz çelik, ısıya dayanıklı çelikler ve titanyum gibi hemen hemen tüm malzemelerin yüksek hassasiyetli işlenmesi için sabit makinelerde ve 1.400 N/mm²'ye kadar geleneksel çelikte ve dökme demir ve demir dışı metallerde (ör. magnezyum alaşımlar, pirinç, bronz, plastik) genel uygulamalar için birinci sınıf çok yönlü makine.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 Tip RN MFD VARIO

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D1,5

Açıklama:
1.5 mm
Paslanmaz çelik, ısıya dayanıklı çelikler ve titanyum gibi hemen hemen tüm malzemelerin yüksek hassasiyetli işlenmesi için sabit makinelerde ve 1.400 N/mm²'ye kadar geleneksel çelikte ve dökme demir ve demir dışı metallerde (ör. magnezyum alaşımlar, pirinç, bronz, plastik) genel uygulamalar için birinci sınıf çok yönlü makine.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 Tip RN MFD VARIO

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D2,0

Açıklama:
2.0 mm
Paslanmaz çelik, ısıya dayanıklı çelikler ve titanyum gibi hemen hemen tüm malzemelerin yüksek hassasiyetli işlenmesi için sabit makinelerde ve 1.400 N/mm²'ye kadar geleneksel çelikte ve dökme demir ve demir dışı metallerde (ör. magnezyum alaşımlar, pirinç, bronz, plastik) genel uygulamalar için birinci sınıf çok yönlü makine.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 Tip RN MFD VARIO

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D2,5

Açıklama:
2.5 mm
Paslanmaz çelik, ısıya dayanıklı çelikler ve titanyum gibi hemen hemen tüm malzemelerin yüksek hassasiyetli işlenmesi için sabit makinelerde ve 1.400 N/mm²'ye kadar geleneksel çelikte ve dökme demir ve demir dışı metallerde (ör. magnezyum alaşımlar, pirinç, bronz, plastik) genel uygulamalar için birinci sınıf çok yönlü makine.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 Tip RN MFD VARIO

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D3,0

Açıklama:
3.0 mm
Paslanmaz çelik, ısıya dayanıklı çelikler ve titanyum gibi hemen hemen tüm malzemelerin yüksek hassasiyetli işlenmesi için sabit makinelerde ve 1.400 N/mm²'ye kadar geleneksel çelikte ve dökme demir ve demir dışı metallerde (ör. magnezyum alaşımlar, pirinç, bronz, plastik) genel uygulamalar için birinci sınıf çok yönlü makine.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 Tip RN MFD VARIO

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D3,5

Açıklama:
3.5 mm
Paslanmaz çelik, ısıya dayanıklı çelikler ve titanyum gibi hemen hemen tüm malzemelerin yüksek hassasiyetli işlenmesi için sabit makinelerde ve 1.400 N/mm²'ye kadar geleneksel çelikte ve dökme demir ve demir dışı metallerde (ör. magnezyum alaşımlar, pirinç, bronz, plastik) genel uygulamalar için birinci sınıf çok yönlü makine.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 Tip RN MFD VARIO

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D4,0

Açıklama:
4.0 mm
Paslanmaz çelik, ısıya dayanıklı çelikler ve titanyum gibi hemen hemen tüm malzemelerin yüksek hassasiyetli işlenmesi için sabit makinelerde ve 1.400 N/mm²'ye kadar geleneksel çelikte ve dökme demir ve demir dışı metallerde (ör. magnezyum alaşımlar, pirinç, bronz, plastik) genel uygulamalar için birinci sınıf çok yönlü makine.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 Tip RN MFD VARIO

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D4,5

Açıklama:
4.5 mm
Paslanmaz çelik, ısıya dayanıklı çelikler ve titanyum gibi hemen hemen tüm malzemelerin yüksek hassasiyetli işlenmesi için sabit makinelerde ve 1.400 N/mm²'ye kadar geleneksel çelikte ve dökme demir ve demir dışı metallerde (ör. magnezyum alaşımlar, pirinç, bronz, plastik) genel uygulamalar için birinci sınıf çok yönlü makine.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 Tip RN MFD VARIO

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D5,0

Açıklama:
5.0 mm
Paslanmaz çelik, ısıya dayanıklı çelikler ve titanyum gibi hemen hemen tüm malzemelerin yüksek hassasiyetli işlenmesi için sabit makinelerde ve 1.400 N/mm²'ye kadar geleneksel çelikte ve dökme demir ve demir dışı metallerde (ör. magnezyum alaşımlar, pirinç, bronz, plastik) genel uygulamalar için birinci sınıf çok yönlü makine.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 Tip RN MFD VARIO

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D5,5

Açıklama:
5.5 mm
Paslanmaz çelik, ısıya dayanıklı çelikler ve titanyum gibi hemen hemen tüm malzemelerin yüksek hassasiyetli işlenmesi için sabit makinelerde ve 1.400 N/mm²'ye kadar geleneksel çelikte ve dökme demir ve demir dışı metallerde (ör. magnezyum alaşımlar, pirinç, bronz, plastik) genel uygulamalar için birinci sınıf çok yönlü makine.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 Tip RN MFD VARIO

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D6,0

Açıklama:
6.0 mm
Paslanmaz çelik, ısıya dayanıklı çelikler ve titanyum gibi hemen hemen tüm malzemelerin yüksek hassasiyetli işlenmesi için sabit makinelerde ve 1.400 N/mm²'ye kadar geleneksel çelikte ve dökme demir ve demir dışı metallerde (ör. magnezyum alaşımlar, pirinç, bronz, plastik) genel uygulamalar için birinci sınıf çok yönlü makine.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 Tip RN MFD VARIO

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D6,5

Açıklama:
6.5 mm
Paslanmaz çelik, ısıya dayanıklı çelikler ve titanyum gibi hemen hemen tüm malzemelerin yüksek hassasiyetli işlenmesi için sabit makinelerde ve 1.400 N/mm²'ye kadar geleneksel çelikte ve dökme demir ve demir dışı metallerde (ör. magnezyum alaşımlar, pirinç, bronz, plastik) genel uygulamalar için birinci sınıf çok yönlü makine.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 Tip RN MFD VARIO

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D7,0

Açıklama:
7.0 mm
Paslanmaz çelik, ısıya dayanıklı çelikler ve titanyum gibi hemen hemen tüm malzemelerin yüksek hassasiyetli işlenmesi için sabit makinelerde ve 1.400 N/mm²'ye kadar geleneksel çelikte ve dökme demir ve demir dışı metallerde (ör. magnezyum alaşımlar, pirinç, bronz, plastik) genel uygulamalar için birinci sınıf çok yönlü makine.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 Tip RN MFD VARIO

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D7,5

Açıklama:
7.5 mm
Paslanmaz çelik, ısıya dayanıklı çelikler ve titanyum gibi hemen hemen tüm malzemelerin yüksek hassasiyetli işlenmesi için sabit makinelerde ve 1.400 N/mm²'ye kadar geleneksel çelikte ve dökme demir ve demir dışı metallerde (ör. magnezyum alaşımlar, pirinç, bronz, plastik) genel uygulamalar için birinci sınıf çok yönlü makine.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 Tip RN MFD VARIO

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D8,0

Açıklama:
8.0 mm
Paslanmaz çelik, ısıya dayanıklı çelikler ve titanyum gibi hemen hemen tüm malzemelerin yüksek hassasiyetli işlenmesi için sabit makinelerde ve 1.400 N/mm²'ye kadar geleneksel çelikte ve dökme demir ve demir dışı metallerde (ör. magnezyum alaşımlar, pirinç, bronz, plastik) genel uygulamalar için birinci sınıf çok yönlü makine.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 Tip RN MFD VARIO

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D8,5

Açıklama:
8.5 mm
Paslanmaz çelik, ısıya dayanıklı çelikler ve titanyum gibi hemen hemen tüm malzemelerin yüksek hassasiyetli işlenmesi için sabit makinelerde ve 1.400 N/mm²'ye kadar geleneksel çelikte ve dökme demir ve demir dışı metallerde (ör. magnezyum alaşımlar, pirinç, bronz, plastik) genel uygulamalar için birinci sınıf çok yönlü makine.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 Tip RN MFD VARIO

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D9,0

Açıklama:
9.0 mm
Paslanmaz çelik, ısıya dayanıklı çelikler ve titanyum gibi hemen hemen tüm malzemelerin yüksek hassasiyetli işlenmesi için sabit makinelerde ve 1.400 N/mm²'ye kadar geleneksel çelikte ve dökme demir ve demir dışı metallerde (ör. magnezyum alaşımlar, pirinç, bronz, plastik) genel uygulamalar için birinci sınıf çok yönlü makine.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 Tip RN MFD VARIO

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D9,5

Açıklama:
9.5 mm
Paslanmaz çelik, ısıya dayanıklı çelikler ve titanyum gibi hemen hemen tüm malzemelerin yüksek hassasiyetli işlenmesi için sabit makinelerde ve 1.400 N/mm²'ye kadar geleneksel çelikte ve dökme demir ve demir dışı metallerde (ör. magnezyum alaşımlar, pirinç, bronz, plastik) genel uygulamalar için birinci sınıf çok yönlü makine.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 Tip RN MFD VARIO

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D10,0

Açıklama:
10.0 mm
Paslanmaz çelik, ısıya dayanıklı çelikler ve titanyum gibi hemen hemen tüm malzemelerin yüksek hassasiyetli işlenmesi için sabit makinelerde ve 1.400 N/mm²'ye kadar geleneksel çelikte ve dökme demir ve demir dışı metallerde (ör. magnezyum alaşımlar, pirinç, bronz, plastik) genel uygulamalar için birinci sınıf çok yönlü makine.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 Tip RN MFD VARIO

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D10,5

Açıklama:
10.5 mm
Paslanmaz çelik, ısıya dayanıklı çelikler ve titanyum gibi hemen hemen tüm malzemelerin yüksek hassasiyetli işlenmesi için sabit makinelerde ve 1.400 N/mm²'ye kadar geleneksel çelikte ve dökme demir ve demir dışı metallerde (ör. magnezyum alaşımlar, pirinç, bronz, plastik) genel uygulamalar için birinci sınıf çok yönlü makine.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 Tip RN MFD VARIO

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D11,0

Açıklama:
11.0 mm
Paslanmaz çelik, ısıya dayanıklı çelikler ve titanyum gibi hemen hemen tüm malzemelerin yüksek hassasiyetli işlenmesi için sabit makinelerde ve 1.400 N/mm²'ye kadar geleneksel çelikte ve dökme demir ve demir dışı metallerde (ör. magnezyum alaşımlar, pirinç, bronz, plastik) genel uygulamalar için birinci sınıf çok yönlü makine.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 Tip RN MFD VARIO

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D11,5

Açıklama:
11.5 mm
Paslanmaz çelik, ısıya dayanıklı çelikler ve titanyum gibi hemen hemen tüm malzemelerin yüksek hassasiyetli işlenmesi için sabit makinelerde ve 1.400 N/mm²'ye kadar geleneksel çelikte ve dökme demir ve demir dışı metallerde (ör. magnezyum alaşımlar, pirinç, bronz, plastik) genel uygulamalar için birinci sınıf çok yönlü makine.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 Tip RN MFD VARIO

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D12,0

Açıklama:
12.0 mm
Paslanmaz çelik, ısıya dayanıklı çelikler ve titanyum gibi hemen hemen tüm malzemelerin yüksek hassasiyetli işlenmesi için sabit makinelerde ve 1.400 N/mm²'ye kadar geleneksel çelikte ve dökme demir ve demir dışı metallerde (ör. magnezyum alaşımlar, pirinç, bronz, plastik) genel uygulamalar için birinci sınıf çok yönlü makine.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 Tip RN MFD VARIO

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D12,5

Açıklama:
12.5 mm
Paslanmaz çelik, ısıya dayanıklı çelikler ve titanyum gibi hemen hemen tüm malzemelerin yüksek hassasiyetli işlenmesi için sabit makinelerde ve 1.400 N/mm²'ye kadar geleneksel çelikte ve dökme demir ve demir dışı metallerde (ör. magnezyum alaşımlar, pirinç, bronz, plastik) genel uygulamalar için birinci sınıf çok yönlü makine.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 Tip RN MFD VARIO

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D13,0

Açıklama:
13.0 mm
Paslanmaz çelik, ısıya dayanıklı çelikler ve titanyum gibi hemen hemen tüm malzemelerin yüksek hassasiyetli işlenmesi için sabit makinelerde ve 1.400 N/mm²'ye kadar geleneksel çelikte ve dökme demir ve demir dışı metallerde (ör. magnezyum alaşımlar, pirinç, bronz, plastik) genel uygulamalar için birinci sınıf çok yönlü makine.
Miktar: 1 x
1 x
Empty box twist drill bit DIN 338

EMPTYBOX-DRILL-DIN338-(D1-13)-0,5MM

Açıklama: Compact empty box for DIN 338 twist drill bits, compatible with the ORSY® system
Miktar: 1 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Delme/kesme yağı, CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds