In order to check the stock in a Würth branch, please log in.
Herhangi bir sorunuz varsa lütfen şu numaradan hizmet yardım hattımızı arayın: +43 50 8242 0.
Henüz bir Würth müşterisi değil misiniz? Yoksa Würth müşterisi olmanıza rağmen online mağaza için oturum açma bilgileriniz mi yok? Şimdi sadece birkaç adımda online kaydolabilirsiniz. Biz girdiğiniz bilgileri kontrol edip onayladıktan sonra stok düzeylerini ve fiyatlarını sorgulayabilir ve siparişlerinizi hemen verebilirsiniz.
The high-performance drill bit with unique SMART STEP technology (from dia. 2.5 mm) for high-precision circular drilling in steel up to 1,000 N/mm², aluminium, plastic (e.g. acrylic glass, HPL, Trespa or screen printing plates), non-ferrous metals, compact and hard wood and soft and light wood. Available in the ORSY® system cassette including the four additional intermediate sizes dia. 3.3, 4.2, 6.8 and 10.2 mm for M3-M12 threads.
Çelik Dökme demir Demir dışı metal Ahşap Sert kereste
Alt grup malzemesi
Genel yapı çelikleri Alaşımsız tavlama çelikleri Dökme demir Yumuşak demir Dövülebilir dökme demir Magnezyum alaşımlar Bakır, düşük alaşımlı Pirinç, uzun talaş Pirinç, kısa talaş Plastik, termoset Plastikler, termoplastik Alüminyum Alüminyum (<%10 silikon) Alüminyum dövme alaşımlar Alüminyum döküm alaşımlar (<%10 silikon) Takım çelikleri
Yüzey
Çoklu, işlenmiş
Kesme malzemesi
HSS
Matkap için uygun (nokta sistemi)
4/4 nokta
Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi)
4/4 nokta
Dikey matkap için uygun (nokta sistemi)
4/4 nokta
Hizmet ömrü (nokta sistemi)
3/4 nokta
Delme hızı (nokta sistemi)
4/4 nokta
Delme deliği kalitesi (nokta sistemi)
4/4 nokta
Değişkenlik (nokta sistemi)
3/4 nokta
Delme davranışı (nokta sistemi)
4/4 nokta
Kendinden merkezleyen
Evet
Tw. drill bit HSS DIN 338 SMART STEP 29 pcs. Syska dahil:
1
x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 SMART STEP
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D1,0MM
ZEBRA SMART STEP
Açıklama:
Çelikte 1000 N/mm2'ye kadar yüksek hassasiyetli dairesel delikler açmanın yanı sıra alüminyumda, plastikte, demir dışı metallerde, sert ve yumuşak ahşapta kullanım için benzersiz SMART STEP teknolojisine sahip (2,5 mm çaptan başlayarak) yüksek performanslı matkap ucu.
Açıklama:
Çelikte 1000 N/mm2'ye kadar yüksek hassasiyetli dairesel delikler açmanın yanı sıra alüminyumda, plastikte, demir dışı metallerde, sert ve yumuşak ahşapta kullanım için benzersiz SMART STEP teknolojisine sahip (2,5 mm çaptan başlayarak) yüksek performanslı matkap ucu.
Açıklama:
Çelikte 1000 N/mm2'ye kadar yüksek hassasiyetli dairesel delikler açmanın yanı sıra alüminyumda, plastikte, demir dışı metallerde, sert ve yumuşak ahşapta kullanım için benzersiz SMART STEP teknolojisine sahip (2,5 mm çaptan başlayarak) yüksek performanslı matkap ucu.
Açıklama:
Çelikte 1000 N/mm2'ye kadar yüksek hassasiyetli dairesel delikler açmanın yanı sıra alüminyumda, plastikte, demir dışı metallerde, sert ve yumuşak ahşapta kullanım için benzersiz SMART STEP teknolojisine sahip (2,5 mm çaptan başlayarak) yüksek performanslı matkap ucu.
Miktar:
1
x
1
x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 SMART STEP
MAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D3,0MM
ZEBRA SMART STEP
Açıklama:
Çelikte 1000 N/mm2'ye kadar yüksek hassasiyetli dairesel delikler açmanın yanı sıra alüminyumda, plastikte, demir dışı metallerde, sert ve yumuşak ahşapta kullanım için benzersiz SMART STEP teknolojisine sahip (2,5 mm çaptan başlayarak) yüksek performanslı matkap ucu.
Miktar:
1
x
1
x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 SMART STEP
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D3,3MM
ZEBRA SMART STEP
Açıklama:
Çelikte 1000 N/mm2'ye kadar yüksek hassasiyetli dairesel delikler açmanın yanı sıra alüminyumda, plastikte, demir dışı metallerde, sert ve yumuşak ahşapta kullanım için benzersiz SMART STEP teknolojisine sahip (2,5 mm çaptan başlayarak) yüksek performanslı matkap ucu.
Açıklama:
Çelikte 1000 N/mm2'ye kadar yüksek hassasiyetli dairesel delikler açmanın yanı sıra alüminyumda, plastikte, demir dışı metallerde, sert ve yumuşak ahşapta kullanım için benzersiz SMART STEP teknolojisine sahip (2,5 mm çaptan başlayarak) yüksek performanslı matkap ucu.
Miktar:
1
x
1
x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 SMART STEP
MAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D4,0MM
ZEBRA SMART STEP
Açıklama:
Çelikte 1000 N/mm2'ye kadar yüksek hassasiyetli dairesel delikler açmanın yanı sıra alüminyumda, plastikte, demir dışı metallerde, sert ve yumuşak ahşapta kullanım için benzersiz SMART STEP teknolojisine sahip (2,5 mm çaptan başlayarak) yüksek performanslı matkap ucu.
Miktar:
1
x
1
x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 SMART STEP
MAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D4,2MM
ZEBRA SMART STEP
Açıklama:
Çelikte 1000 N/mm2'ye kadar yüksek hassasiyetli dairesel delikler açmanın yanı sıra alüminyumda, plastikte, demir dışı metallerde, sert ve yumuşak ahşapta kullanım için benzersiz SMART STEP teknolojisine sahip (2,5 mm çaptan başlayarak) yüksek performanslı matkap ucu.
Miktar:
1
x
1
x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 SMART STEP
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D4,5MM
ZEBRA SMART STEP
Açıklama:
Çelikte 1000 N/mm2'ye kadar yüksek hassasiyetli dairesel delikler açmanın yanı sıra alüminyumda, plastikte, demir dışı metallerde, sert ve yumuşak ahşapta kullanım için benzersiz SMART STEP teknolojisine sahip (2,5 mm çaptan başlayarak) yüksek performanslı matkap ucu.
Açıklama:
Çelikte 1000 N/mm2'ye kadar yüksek hassasiyetli dairesel delikler açmanın yanı sıra alüminyumda, plastikte, demir dışı metallerde, sert ve yumuşak ahşapta kullanım için benzersiz SMART STEP teknolojisine sahip (2,5 mm çaptan başlayarak) yüksek performanslı matkap ucu.
Açıklama:
Çelikte 1000 N/mm2'ye kadar yüksek hassasiyetli dairesel delikler açmanın yanı sıra alüminyumda, plastikte, demir dışı metallerde, sert ve yumuşak ahşapta kullanım için benzersiz SMART STEP teknolojisine sahip (2,5 mm çaptan başlayarak) yüksek performanslı matkap ucu.
Açıklama:
Çelikte 1000 N/mm2'ye kadar yüksek hassasiyetli dairesel delikler açmanın yanı sıra alüminyumda, plastikte, demir dışı metallerde, sert ve yumuşak ahşapta kullanım için benzersiz SMART STEP teknolojisine sahip (2,5 mm çaptan başlayarak) yüksek performanslı matkap ucu.
Miktar:
1
x
1
x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 SMART STEP
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,5MM
ZEBRA SMART STEP
Açıklama:
Çelikte 1000 N/mm2'ye kadar yüksek hassasiyetli dairesel delikler açmanın yanı sıra alüminyumda, plastikte, demir dışı metallerde, sert ve yumuşak ahşapta kullanım için benzersiz SMART STEP teknolojisine sahip (2,5 mm çaptan başlayarak) yüksek performanslı matkap ucu.
Miktar:
1
x
1
x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 SMART STEP
MAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,8MM
ZEBRA SMART STEP
Açıklama:
Çelikte 1000 N/mm2'ye kadar yüksek hassasiyetli dairesel delikler açmanın yanı sıra alüminyumda, plastikte, demir dışı metallerde, sert ve yumuşak ahşapta kullanım için benzersiz SMART STEP teknolojisine sahip (2,5 mm çaptan başlayarak) yüksek performanslı matkap ucu.
Açıklama:
Çelikte 1000 N/mm2'ye kadar yüksek hassasiyetli dairesel delikler açmanın yanı sıra alüminyumda, plastikte, demir dışı metallerde, sert ve yumuşak ahşapta kullanım için benzersiz SMART STEP teknolojisine sahip (2,5 mm çaptan başlayarak) yüksek performanslı matkap ucu.
Açıklama:
Çelikte 1000 N/mm2'ye kadar yüksek hassasiyetli dairesel delikler açmanın yanı sıra alüminyumda, plastikte, demir dışı metallerde, sert ve yumuşak ahşapta kullanım için benzersiz SMART STEP teknolojisine sahip (2,5 mm çaptan başlayarak) yüksek performanslı matkap ucu.
Açıklama:
Çelikte 1000 N/mm2'ye kadar yüksek hassasiyetli dairesel delikler açmanın yanı sıra alüminyumda, plastikte, demir dışı metallerde, sert ve yumuşak ahşapta kullanım için benzersiz SMART STEP teknolojisine sahip (2,5 mm çaptan başlayarak) yüksek performanslı matkap ucu.
Açıklama:
Çelikte 1000 N/mm2'ye kadar yüksek hassasiyetli dairesel delikler açmanın yanı sıra alüminyumda, plastikte, demir dışı metallerde, sert ve yumuşak ahşapta kullanım için benzersiz SMART STEP teknolojisine sahip (2,5 mm çaptan başlayarak) yüksek performanslı matkap ucu.
Açıklama:
Çelikte 1000 N/mm2'ye kadar yüksek hassasiyetli dairesel delikler açmanın yanı sıra alüminyumda, plastikte, demir dışı metallerde, sert ve yumuşak ahşapta kullanım için benzersiz SMART STEP teknolojisine sahip (2,5 mm çaptan başlayarak) yüksek performanslı matkap ucu.
Açıklama:
Çelikte 1000 N/mm2'ye kadar yüksek hassasiyetli dairesel delikler açmanın yanı sıra alüminyumda, plastikte, demir dışı metallerde, sert ve yumuşak ahşapta kullanım için benzersiz SMART STEP teknolojisine sahip (2,5 mm çaptan başlayarak) yüksek performanslı matkap ucu.
Açıklama:
Çelikte 1000 N/mm2'ye kadar yüksek hassasiyetli dairesel delikler açmanın yanı sıra alüminyumda, plastikte, demir dışı metallerde, sert ve yumuşak ahşapta kullanım için benzersiz SMART STEP teknolojisine sahip (2,5 mm çaptan başlayarak) yüksek performanslı matkap ucu.
Miktar:
1
x
1
x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 SMART STEP
MAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D10,2MM
ZEBRA SMART STEP
Açıklama:
Çelikte 1000 N/mm2'ye kadar yüksek hassasiyetli dairesel delikler açmanın yanı sıra alüminyumda, plastikte, demir dışı metallerde, sert ve yumuşak ahşapta kullanım için benzersiz SMART STEP teknolojisine sahip (2,5 mm çaptan başlayarak) yüksek performanslı matkap ucu.
Açıklama:
Çelikte 1000 N/mm2'ye kadar yüksek hassasiyetli dairesel delikler açmanın yanı sıra alüminyumda, plastikte, demir dışı metallerde, sert ve yumuşak ahşapta kullanım için benzersiz SMART STEP teknolojisine sahip (2,5 mm çaptan başlayarak) yüksek performanslı matkap ucu.
Açıklama:
Çelikte 1000 N/mm2'ye kadar yüksek hassasiyetli dairesel delikler açmanın yanı sıra alüminyumda, plastikte, demir dışı metallerde, sert ve yumuşak ahşapta kullanım için benzersiz SMART STEP teknolojisine sahip (2,5 mm çaptan başlayarak) yüksek performanslı matkap ucu.
Miktar:
1
x
1
x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 SMART STEP
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-11,5MM
ZEBRA SMART STEP
Açıklama:
Çelikte 1000 N/mm2'ye kadar yüksek hassasiyetli dairesel delikler açmanın yanı sıra alüminyumda, plastikte, demir dışı metallerde, sert ve yumuşak ahşapta kullanım için benzersiz SMART STEP teknolojisine sahip (2,5 mm çaptan başlayarak) yüksek performanslı matkap ucu.
Açıklama:
Çelikte 1000 N/mm2'ye kadar yüksek hassasiyetli dairesel delikler açmanın yanı sıra alüminyumda, plastikte, demir dışı metallerde, sert ve yumuşak ahşapta kullanım için benzersiz SMART STEP teknolojisine sahip (2,5 mm çaptan başlayarak) yüksek performanslı matkap ucu.
Miktar:
1
x
1
x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 SMART STEP
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-12,5MM
ZEBRA SMART STEP
Açıklama:
Çelikte 1000 N/mm2'ye kadar yüksek hassasiyetli dairesel delikler açmanın yanı sıra alüminyumda, plastikte, demir dışı metallerde, sert ve yumuşak ahşapta kullanım için benzersiz SMART STEP teknolojisine sahip (2,5 mm çaptan başlayarak) yüksek performanslı matkap ucu.
Açıklama:
Çelikte 1000 N/mm2'ye kadar yüksek hassasiyetli dairesel delikler açmanın yanı sıra alüminyumda, plastikte, demir dışı metallerde, sert ve yumuşak ahşapta kullanım için benzersiz SMART STEP teknolojisine sahip (2,5 mm çaptan başlayarak) yüksek performanslı matkap ucu.
Miktar:
1
x
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.
Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır) AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane
Ürün numarası yapısı için örnekler: Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata: VVVVAAABBB 00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)
Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata: VVVVAAABBB 005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)
Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul: VVVVAAABBB 04076
Paket birimi (VE) başına fiyat: Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.
Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat: Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir: 1 adet için fiyat 100 adet için fiyat 1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.
RAL renk değeri seç
Ürün
Sipariş vermek için seçim yapılması gereklidir
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!