Tw drill bit HSS DIN 338 Type RN 118° 19 pcs Syska

Tw drill bit HSS DIN 338 Type RN 118° 19 pcs Syska
DRL-MET-SET-DIN338-HSS-(D1-10)-0,5-19PCS

Ürün no. 0625000019

EAN 4065233072046

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Tw drill bit HSS DIN 338 Type RN 118° 19 pcs Syska

Ürün no. 0625000019
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
Affordable, robust assembly drill bit for applications in steel with strength up to 1,000 N/mm². Available in the ORSY® system cassette.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

19 ADET

Kalite

Würth-Standard

Standart / delme derinliği

DIN 338 / 5xD

Mil stili

Silindirik

İşlenecek malzeme

Çelik

Alt grup malzemesi

Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri

Yüzey

Buharlaştırılmış

Kesme malzemesi

HSS

Matkap için uygun (nokta sistemi)

2/4 nokta

Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi)

2/4 nokta

Dikey matkap için uygun (nokta sistemi)

1/4 nokta

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

2/4 nokta

Delme hızı (nokta sistemi)

1/4 nokta

Delme deliği kalitesi (nokta sistemi)

1/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

1/4 nokta

Delme davranışı (nokta sistemi)

2/4 nokta

Kendinden merkezleyen

Hayır

Tw drill bit HSS DIN 338 Type RN 118° 19 pcs Syska dahil:
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D1,0MM

Açıklama:
1.0 mm
1.000 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D10,0MM

Açıklama:
10.0 mm
1.000 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D1,5MM

Açıklama:
1.5 mm
1.000 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D2,0MM

Açıklama:
2.0 mm
1.000 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D2,5MM

Açıklama:
2.5 mm
1.000 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D3,0MM

Açıklama:
3.0 mm
1.000 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D3,5MM

Açıklama:
3.5 mm
1.000 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D4,0MM

Açıklama:
4.0 mm
1.000 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D4,5MM

Açıklama:
4.5 mm
1.000 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D5,0MM

Açıklama:
5.0 mm
1.000 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D5,5MM

Açıklama:
5.5 mm
1.000 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D6,0MM

Açıklama:
6.0 mm
1.000 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D6,5MM

Açıklama:
6.5 mm
1.000 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D7,0MM

Açıklama:
7.0 mm
1.000 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D7,5MM

Açıklama:
7.5 mm
1.000 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

HSS MATKAP UCU-MET-DIN338-D8,0MM

Açıklama:
8.0 mm
1.000 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D8,5MM

Açıklama:
8.5 mm
1.000 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D9,0MM

Açıklama:
9.0 mm
1.000 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D9,5MM

Açıklama:
9.5 mm
1.000 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Empty box twist drill bit DIN 338

EMPTYBOX-DRILL-DIN338-(D1-10)-0,5MM

Açıklama: Compact empty box for DIN 338 twist drill bits, compatible with the ORSY® system
Miktar: 1 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Delme/kesme yağı, CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds