In order to check the stock in a Würth branch, please log in.
Herhangi bir sorunuz varsa lütfen şu numaradan hizmet yardım hattımızı arayın: +43 50 8242 0.
Henüz bir Würth müşterisi değil misiniz? Yoksa Würth müşterisi olmanıza rağmen online mağaza için oturum açma bilgileriniz mi yok? Şimdi sadece birkaç adımda online kaydolabilirsiniz. Biz girdiğiniz bilgileri kontrol edip onayladıktan sonra stok düzeylerini ve fiyatlarını sorgulayabilir ve siparişlerinizi hemen verebilirsiniz.
Precision, extra-short Longlife drill bit with magma coating for machining stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also suitable for general applications in steel up to 1,400 N/mm² and in cast iron. Available in the ORSY® system cassette.
Çelik Paslanmaz çelik Dökme demir Titanyum Özel alaşım
Alt grup malzemesi
Genel yapı çelikleri Alaşımsız tavlama çelikleri Alaşımlı tavlama çelikleri Nitrürleme çelikleri Takım çelikleri Yüksek hız çelikler Dökme demir Yumuşak demir Dövülebilir dökme demir Beyaz dökme demir Paslanmaz çelikler, martensitli Paslanmaz çelikler, kükürtlenmiş Paslanmaz çelikler, östenitli Özel alaşımlar Titanyum Titanyum alaşımlar Yay çelikleri Magnezyum alaşımlar Bakır, düşük alaşımlı Bronz, uzun talaş Bronz, kısa talaş Pirinç, uzun talaş Pirinç, kısa talaş Plastik, termoset Plastikler, termoplastik
Yüzey
Magma çok katmanlı kaplama
Kesme malzemesi
HSCo
Matkap için uygun (nokta sistemi)
3/4 nokta
Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi)
3/4 nokta
Dikey matkap için uygun (nokta sistemi)
3/4 nokta
Frezeleme-delme merkezi (nokta sistemi) için uygun
3/4 nokta
Hizmet ömrü (nokta sistemi)
4/4 nokta
Delme hızı (nokta sistemi)
4/4 nokta
Delme deliği kalitesi (nokta sistemi)
3/4 nokta
Değişkenlik (nokta sistemi)
3/4 nokta
Delme davranışı (nokta sistemi)
3/4 nokta
Kendinden merkezleyen
Evet
Twist drill bit HSCo DIN 1897 MAGMA 19 pcs Sysko dahil:
The precise, extra-short Longlife drill bit with magma coating for machining stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also suitable for general applications in steel up to 1,400 N/mm² and in cast iron.
The precise, extra-short Longlife drill bit with magma coating for machining stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also suitable for general applications in steel up to 1,400 N/mm² and in cast iron.
The precise, extra-short Longlife drill bit with magma coating for machining stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also suitable for general applications in steel up to 1,400 N/mm² and in cast iron.
The precise, extra-short Longlife drill bit with magma coating for machining stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also suitable for general applications in steel up to 1,400 N/mm² and in cast iron.
The precise, extra-short Longlife drill bit with magma coating for machining stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also suitable for general applications in steel up to 1,400 N/mm² and in cast iron.
The precise, extra-short Longlife drill bit with magma coating for machining stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also suitable for general applications in steel up to 1,400 N/mm² and in cast iron.
The precise, extra-short Longlife drill bit with magma coating for machining stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also suitable for general applications in steel up to 1,400 N/mm² and in cast iron.
The precise, extra-short Longlife drill bit with magma coating for machining stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also suitable for general applications in steel up to 1,400 N/mm² and in cast iron.
The precise, extra-short Longlife drill bit with magma coating for machining stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also suitable for general applications in steel up to 1,400 N/mm² and in cast iron.
The precise, extra-short Longlife drill bit with magma coating for machining stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also suitable for general applications in steel up to 1,400 N/mm² and in cast iron.
The precise, extra-short Longlife drill bit with magma coating for machining stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also suitable for general applications in steel up to 1,400 N/mm² and in cast iron.
The precise, extra-short Longlife drill bit with magma coating for machining stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also suitable for general applications in steel up to 1,400 N/mm² and in cast iron.
The precise, extra-short Longlife drill bit with magma coating for machining stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also suitable for general applications in steel up to 1,400 N/mm² and in cast iron.
The precise, extra-short Longlife drill bit with magma coating for machining stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also suitable for general applications in steel up to 1,400 N/mm² and in cast iron.
The precise, extra-short Longlife drill bit with magma coating for machining stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also suitable for general applications in steel up to 1,400 N/mm² and in cast iron.
The precise, extra-short Longlife drill bit with magma coating for machining stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also suitable for general applications in steel up to 1,400 N/mm² and in cast iron.
The precise, extra-short Longlife drill bit with magma coating for machining stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also suitable for general applications in steel up to 1,400 N/mm² and in cast iron.
The precise, extra-short Longlife drill bit with magma coating for machining stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also suitable for general applications in steel up to 1,400 N/mm² and in cast iron.
The precise, extra-short Longlife drill bit with magma coating for machining stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also suitable for general applications in steel up to 1,400 N/mm² and in cast iron.
Miktar:
1
x
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.
Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır) AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane
Ürün numarası yapısı için örnekler: Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata: VVVVAAABBB 00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)
Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata: VVVVAAABBB 005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)
Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul: VVVVAAABBB 04076
Paket birimi (VE) başına fiyat: Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.
Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat: Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir: 1 adet için fiyat 100 adet için fiyat 1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.
RAL renk değeri seç
Ürün
Sipariş vermek için seçim yapılması gereklidir
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!