Twist drill bit HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

Twist drill bit HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

Ürün no. 0626071050

EAN 4099618519826

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Twist drill bit HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

Ürün no. 0626071050
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
With exclusive multiShield coating, innovative tip geometry and new cutting material for fast drilling with high precision and a long service life
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Makine tipi için uygun

Matkap, Kablosuz tornavidalar, Kaide delme makinesi

İşlenecek malzeme

Çelik, Paslanmaz çelik, Dökme demir, Titanyum, Özel alaşım, Demir dışı metal

Kalite

ZEBRA-Premium

Standart / delme derinliği

DIN 338 / 5xD

Çap (Ø)

10,5 mm

Uzunluk (l1)

133 mm

Talaş oluğu uzunluğu (l2)

87 mm

Mil çapı

10,5 mm

Mil stili

3 yüzlü sap

Yüzey

multiShield

Kesme malzemesi

HSCo

Uç açısı

118 Derece

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

4/4 nokta

Delme hızı (nokta sistemi)

4/4 nokta

Delme deliği kalitesi (nokta sistemi) ( )

4/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

4/4 nokta

Delme davranışı (nokta sistemi)

4/4 nokta

Matkap için uygun (nokta sistemi)

4/4 nokta

Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi)

4/4 nokta

Dikey matkap için uygun (nokta sistemi)

4/4 nokta

Frezeleme-delme merkezi (nokta sistemi) için uygun

2/4 nokta

Kendinden merkezleyen

Evet

Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun

1400 N/mm²

Alt grup malzemesi

Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri, Alaşımlı tavlama çelikleri, Nitrürleme çelikleri, Takım çelikleri, Yüksek hız çelikler, Dökme demir, Yumuşak demir, Dövülebilir dökme demir, Beyaz dökme demir, Paslanmaz çelikler, kükürtlenmiş, Paslanmaz çelikler, östenitli, Paslanmaz çelikler, martensitli, Titanyum, Titanyum alaşımlar, Özel alaşımlar, Yay çelikleri, Alüminyum döküm alaşımlar (<%10 silikon), Magnezyum alaşımlar, Bakır, düşük alaşımlı, Bronz, kısa talaş, Bronz, uzun talaş, Pirinç, kısa talaş, Pirinç, uzun talaş, Plastik, termoset, Plastikler, termoplastik

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Delme/kesme yağı, CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds