Twist drill bit HSCo DIN 338 OXID 25 pcs Syska

Twist drill bit HSCo DIN 338 OXID 25 pcs Syska

Ürün no. 0626000025

EAN 4065233072183

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Twist drill bit HSCo DIN 338 OXID 25 pcs Syska

Ürün no. 0626000025
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
Precision, high-performance drill bit for machining stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron. Available in the ORSY® system cassette.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

25 ADET

Kalite

ZEBRA-Premium

Standart / delme derinliği

DIN 338 / 5xD

Mil stili

Silindirik

İşlenecek malzeme

Çelik, Dökme demir, Paslanmaz çelik, Titanyum

Alt grup malzemesi

Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri, Nitrürleme çelikleri, Takım çelikleri, Yüksek hız çelikler, Dökme demir, Yumuşak demir, Dövülebilir dökme demir, Beyaz dökme demir, Paslanmaz çelikler, östenitli, Paslanmaz çelikler, martensitli, Paslanmaz çelikler, kükürtlenmiş, Titanyum, Titanyum alaşımlar, Yay çelikleri, Magnezyum alaşımlar, Bakır, düşük alaşımlı, Bronz, uzun talaş, Bronz, kısa talaş, Pirinç, uzun talaş, Pirinç, kısa talaş, Plastik, termoset, Plastikler, termoplastik

Yüzey

Oksit son kat

Kesme malzemesi

HSCo

Matkap için uygun (nokta sistemi)

3/4 nokta

Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi)

3/4 nokta

Dikey matkap için uygun (nokta sistemi)

3/4 nokta

Frezeleme-delme merkezi (nokta sistemi) için uygun

2/4 nokta

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

3/4 nokta

Delme hızı (nokta sistemi)

3/4 nokta

Delme deliği kalitesi (nokta sistemi)

3/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

3/4 nokta

Delme davranışı (nokta sistemi)

3/4 nokta

Kendinden merkezleyen

Evet

Twist drill bit HSCo DIN 338 OXID 25 pcs Syska dahil:
1 x
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 tip RN oksit

HSCO-OX-MATKAP UCU-MET-DIN338-D1,0

Açıklama:
1.0 mm
Paslanmaz çeliğin (ör. V2A, V4A), ısıya dayanıklı çeliklerin ve titanyumun işlenmesi için hassas yüksek performanslı matkap ucu. Ayrıca 1200 N/mm²'ye kadar çelik ve dökme demirde genel, kapsamlı uygulamalar için.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 tip RN oksit

HSCO-OX-MATKAP UCU-MET-DIN338-D1,5

Açıklama:
1.5 mm
Paslanmaz çeliğin (ör. V2A, V4A), ısıya dayanıklı çeliklerin ve titanyumun işlenmesi için hassas yüksek performanslı matkap ucu. Ayrıca 1200 N/mm²'ye kadar çelik ve dökme demirde genel, kapsamlı uygulamalar için.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 tip RN oksit

HSCO-OX-MATKAP UCU-MET-DIN338-D2,0

Açıklama:
2.0 mm
Paslanmaz çeliğin (ör. V2A, V4A), ısıya dayanıklı çeliklerin ve titanyumun işlenmesi için hassas yüksek performanslı matkap ucu. Ayrıca 1200 N/mm²'ye kadar çelik ve dökme demirde genel, kapsamlı uygulamalar için.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 tip RN oksit

HSCO-OX-MATKAP UCU-MET-DIN338-D2,5

Açıklama:
2.5 mm
Paslanmaz çeliğin (ör. V2A, V4A), ısıya dayanıklı çeliklerin ve titanyumun işlenmesi için hassas yüksek performanslı matkap ucu. Ayrıca 1200 N/mm²'ye kadar çelik ve dökme demirde genel, kapsamlı uygulamalar için.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 tip RN oksit

HSCO-OX-MATKAP UCU-MET-DIN338-D3,0

Açıklama:
3.0 mm
Paslanmaz çeliğin (ör. V2A, V4A), ısıya dayanıklı çeliklerin ve titanyumun işlenmesi için hassas yüksek performanslı matkap ucu. Ayrıca 1200 N/mm²'ye kadar çelik ve dökme demirde genel, kapsamlı uygulamalar için.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 tip RN oksit

HSCO-OX-MATKAP UCU-MET-DIN338-D3,5

Açıklama:
3.5 mm
Paslanmaz çeliğin (ör. V2A, V4A), ısıya dayanıklı çeliklerin ve titanyumun işlenmesi için hassas yüksek performanslı matkap ucu. Ayrıca 1200 N/mm²'ye kadar çelik ve dökme demirde genel, kapsamlı uygulamalar için.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 tip RN oksit

HSCO-OX-MATKAP UCU-MET-DIN338-D4,0

Açıklama:
4.0 mm
Paslanmaz çeliğin (ör. V2A, V4A), ısıya dayanıklı çeliklerin ve titanyumun işlenmesi için hassas yüksek performanslı matkap ucu. Ayrıca 1200 N/mm²'ye kadar çelik ve dökme demirde genel, kapsamlı uygulamalar için.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 tip RN oksit

HSCO-OX-MATKAP UCU-MET-DIN338-D4,5

Açıklama:
4.5 mm
Paslanmaz çeliğin (ör. V2A, V4A), ısıya dayanıklı çeliklerin ve titanyumun işlenmesi için hassas yüksek performanslı matkap ucu. Ayrıca 1200 N/mm²'ye kadar çelik ve dökme demirde genel, kapsamlı uygulamalar için.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 tip RN oksit

HSCO-OX-MATKAP UCU-MET-DIN338-D5,0

Açıklama:
5.0 mm
Paslanmaz çeliğin (ör. V2A, V4A), ısıya dayanıklı çeliklerin ve titanyumun işlenmesi için hassas yüksek performanslı matkap ucu. Ayrıca 1200 N/mm²'ye kadar çelik ve dökme demirde genel, kapsamlı uygulamalar için.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 tip RN oksit

HSCO-OX-MATKAP UCU-MET-DIN338-D5,5

Açıklama:
5.5 mm
Paslanmaz çeliğin (ör. V2A, V4A), ısıya dayanıklı çeliklerin ve titanyumun işlenmesi için hassas yüksek performanslı matkap ucu. Ayrıca 1200 N/mm²'ye kadar çelik ve dökme demirde genel, kapsamlı uygulamalar için.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 tip RN oksit

HSCO-OX-MATKAP UCU-MET-DIN338-D6,0

Açıklama:
6.0 mm
Paslanmaz çeliğin (ör. V2A, V4A), ısıya dayanıklı çeliklerin ve titanyumun işlenmesi için hassas yüksek performanslı matkap ucu. Ayrıca 1200 N/mm²'ye kadar çelik ve dökme demirde genel, kapsamlı uygulamalar için.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 tip RN oksit

HSCO-OX-MATKAP UCU-MET-DIN338-D6,5

Açıklama:
6.5 mm
Paslanmaz çeliğin (ör. V2A, V4A), ısıya dayanıklı çeliklerin ve titanyumun işlenmesi için hassas yüksek performanslı matkap ucu. Ayrıca 1200 N/mm²'ye kadar çelik ve dökme demirde genel, kapsamlı uygulamalar için.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 tip RN oksit

HSCO-OX-MATKAP UCU-MET-DIN338-D7,0

Açıklama:
7.0 mm
Paslanmaz çeliğin (ör. V2A, V4A), ısıya dayanıklı çeliklerin ve titanyumun işlenmesi için hassas yüksek performanslı matkap ucu. Ayrıca 1200 N/mm²'ye kadar çelik ve dökme demirde genel, kapsamlı uygulamalar için.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 tip RN oksit

HSCO-OX-MATKAP UCU-MET-DIN338-D7,5

Açıklama:
7.5 mm
Paslanmaz çeliğin (ör. V2A, V4A), ısıya dayanıklı çeliklerin ve titanyumun işlenmesi için hassas yüksek performanslı matkap ucu. Ayrıca 1200 N/mm²'ye kadar çelik ve dökme demirde genel, kapsamlı uygulamalar için.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 tip RN oksit

HSCO-OX-MATKAP UCU-MET-DIN338-D8,0

Açıklama:
8.0 mm
Paslanmaz çeliğin (ör. V2A, V4A), ısıya dayanıklı çeliklerin ve titanyumun işlenmesi için hassas yüksek performanslı matkap ucu. Ayrıca 1200 N/mm²'ye kadar çelik ve dökme demirde genel, kapsamlı uygulamalar için.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 tip RN oksit

HSCO-OX-MATKAP UCU-MET-DIN338-D8,5

Açıklama:
8.5 mm
Paslanmaz çeliğin (ör. V2A, V4A), ısıya dayanıklı çeliklerin ve titanyumun işlenmesi için hassas yüksek performanslı matkap ucu. Ayrıca 1200 N/mm²'ye kadar çelik ve dökme demirde genel, kapsamlı uygulamalar için.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 tip RN oksit

HSCO-OX-MATKAP UCU-MET-DIN338-D9,0

Açıklama:
9.0 mm
Paslanmaz çeliğin (ör. V2A, V4A), ısıya dayanıklı çeliklerin ve titanyumun işlenmesi için hassas yüksek performanslı matkap ucu. Ayrıca 1200 N/mm²'ye kadar çelik ve dökme demirde genel, kapsamlı uygulamalar için.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 tip RN oksit

HSCO-OX-MATKAP UCU-MET-DIN338-D9,5

Açıklama:
9.5 mm
Paslanmaz çeliğin (ör. V2A, V4A), ısıya dayanıklı çeliklerin ve titanyumun işlenmesi için hassas yüksek performanslı matkap ucu. Ayrıca 1200 N/mm²'ye kadar çelik ve dökme demirde genel, kapsamlı uygulamalar için.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 tip RN oksit

HSCO-OX-MATKAP UCU-MET-DIN338-D10,0

Açıklama:
10.0 mm
Paslanmaz çeliğin (ör. V2A, V4A), ısıya dayanıklı çeliklerin ve titanyumun işlenmesi için hassas yüksek performanslı matkap ucu. Ayrıca 1200 N/mm²'ye kadar çelik ve dökme demirde genel, kapsamlı uygulamalar için.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 tip RN oksit

HSCO-OX-MATKAP UCU-MET-DIN338-D10,5

Açıklama:
10.5 mm
Paslanmaz çeliğin (ör. V2A, V4A), ısıya dayanıklı çeliklerin ve titanyumun işlenmesi için hassas yüksek performanslı matkap ucu. Ayrıca 1200 N/mm²'ye kadar çelik ve dökme demirde genel, kapsamlı uygulamalar için.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 tip RN oksit

HSCO-OX-MATKAP UCU-MET-DIN338-D11,0

Açıklama:
11.0 mm
Paslanmaz çeliğin (ör. V2A, V4A), ısıya dayanıklı çeliklerin ve titanyumun işlenmesi için hassas yüksek performanslı matkap ucu. Ayrıca 1200 N/mm²'ye kadar çelik ve dökme demirde genel, kapsamlı uygulamalar için.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 tip RN oksit

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-OX-D11,5

Açıklama:
11.5 mm
Paslanmaz çeliğin (ör. V2A, V4A), ısıya dayanıklı çeliklerin ve titanyumun işlenmesi için hassas yüksek performanslı matkap ucu. Ayrıca 1200 N/mm²'ye kadar çelik ve dökme demirde genel, kapsamlı uygulamalar için.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 tip RN oksit

HSCO-OX-MATKAP UCU-MET-DIN338-D12,0

Açıklama:
12.0 mm
Paslanmaz çeliğin (ör. V2A, V4A), ısıya dayanıklı çeliklerin ve titanyumun işlenmesi için hassas yüksek performanslı matkap ucu. Ayrıca 1200 N/mm²'ye kadar çelik ve dökme demirde genel, kapsamlı uygulamalar için.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 tip RN oksit

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-OX-D12,5

Açıklama:
12.5 mm
Paslanmaz çeliğin (ör. V2A, V4A), ısıya dayanıklı çeliklerin ve titanyumun işlenmesi için hassas yüksek performanslı matkap ucu. Ayrıca 1200 N/mm²'ye kadar çelik ve dökme demirde genel, kapsamlı uygulamalar için.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 tip RN oksit

MATKAP UCU-PASLANMAZ-DIN338-HSCOD13,0

Açıklama:
13.0 mm
Paslanmaz çeliğin (ör. V2A, V4A), ısıya dayanıklı çeliklerin ve titanyumun işlenmesi için hassas yüksek performanslı matkap ucu. Ayrıca 1200 N/mm²'ye kadar çelik ve dökme demirde genel, kapsamlı uygulamalar için.
Miktar: 1 x
1 x
Empty box twist drill bit DIN 338

EMPTYBOX-DRILL-DIN338-(D1-13)-0,5MM

Açıklama: Compact empty box for DIN 338 twist drill bits, compatible with the ORSY® system
Miktar: 1 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Delme/kesme köpüğü, CUT+COOL

CUTFM-DRL-(CUT-COOL)-400ML

Highly active, high-performance cutting foam for all machining work.
Delme/kesme yağı, CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds