Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN 25 pcs Syska

Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN 25 pcs Syska

Cod. art. 0626001025

EAN 4065233128767

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN 25 pcs Syska

Cod. art. 0626001025
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
The drill bit for drilling stainless steel and heat-resistant steels. Also suitable for very general steel applications up to 1200 N/mm² strength and cast iron. Available in ORSY® system cassette.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

25 PZ

Profondità foratura / standard

DIN 338 / 5xD

Forma gambo

Tondo

Materiale di taglio

HSCo

Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN 25 pcs Syska compreso:
1 x
Punta elicoidale HSCO DIN 338 tipo RN

PUNTE ZEBRA HSCO 1,0 MM

Descrizione:
1,00 mm
Punta di fissaggio per la foratura di acciaio inossidabile e acciai resistenti al calore. Adatto anche ad applicazioni in acciaio molto generiche con resistenza fino a 1.200 N/mm² e ghisa.
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCO DIN 338 tipo RN

PUNTE ZEBRA HSCO 10,0 MM

Descrizione:
10,00 mm
Punta di fissaggio per la foratura di acciaio inossidabile e acciai resistenti al calore. Adatto anche ad applicazioni in acciaio molto generiche con resistenza fino a 1.200 N/mm² e ghisa.
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCO DIN 338 tipo RN

PUNTE ZEBRA HSCO 10,5 MM

Descrizione:
10,50 mm
Punta di fissaggio per la foratura di acciaio inossidabile e acciai resistenti al calore. Adatto anche ad applicazioni in acciaio molto generiche con resistenza fino a 1.200 N/mm² e ghisa.
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCO DIN 338 tipo RN

PUNTE ZEBRA HSCO 11,0 MM

Descrizione:
11,00 mm
Punta di fissaggio per la foratura di acciaio inossidabile e acciai resistenti al calore. Adatto anche ad applicazioni in acciaio molto generiche con resistenza fino a 1.200 N/mm² e ghisa.
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCO DIN 338 tipo RN

PUNTE ZEBRA HSCO 11,5 MM

Descrizione:
11,5 mm
Punta di fissaggio per la foratura di acciaio inossidabile e acciai resistenti al calore. Adatto anche ad applicazioni in acciaio molto generiche con resistenza fino a 1.200 N/mm² e ghisa.
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCO DIN 338 tipo RN

PUNTE ZEBRA HSCO 12,0 MM

Descrizione:
12,00 mm
Punta di fissaggio per la foratura di acciaio inossidabile e acciai resistenti al calore. Adatto anche ad applicazioni in acciaio molto generiche con resistenza fino a 1.200 N/mm² e ghisa.
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCO DIN 338 tipo RN

PUNTE ZEBRA HSCO 12,5 MM

Descrizione:
12,50 mm
Punta di fissaggio per la foratura di acciaio inossidabile e acciai resistenti al calore. Adatto anche ad applicazioni in acciaio molto generiche con resistenza fino a 1.200 N/mm² e ghisa.
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCO DIN 338 tipo RN

PUNTE ZEBRA HSCO 13,0 MM

Descrizione:
13,00 mm
Punta di fissaggio per la foratura di acciaio inossidabile e acciai resistenti al calore. Adatto anche ad applicazioni in acciaio molto generiche con resistenza fino a 1.200 N/mm² e ghisa.
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCO DIN 338 tipo RN

PUNTE ZEBRA HSCO 1,5 MM

Descrizione:
1,50 mm
Punta di fissaggio per la foratura di acciaio inossidabile e acciai resistenti al calore. Adatto anche ad applicazioni in acciaio molto generiche con resistenza fino a 1.200 N/mm² e ghisa.
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCO DIN 338 tipo RN

PUNTE ZEBRA HSCO 2,0 MM

Descrizione:
2,00 mm
Punta di fissaggio per la foratura di acciaio inossidabile e acciai resistenti al calore. Adatto anche ad applicazioni in acciaio molto generiche con resistenza fino a 1.200 N/mm² e ghisa.
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCO DIN 338 tipo RN

PUNTE ZEBRA HSCO 2,5 MM

Descrizione:
2,50 mm
Punta di fissaggio per la foratura di acciaio inossidabile e acciai resistenti al calore. Adatto anche ad applicazioni in acciaio molto generiche con resistenza fino a 1.200 N/mm² e ghisa.
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCO DIN 338 tipo RN

PUNTE ZEBRA HSCO 3,0 MM

Descrizione:
3,00 mm
Punta di fissaggio per la foratura di acciaio inossidabile e acciai resistenti al calore. Adatto anche ad applicazioni in acciaio molto generiche con resistenza fino a 1.200 N/mm² e ghisa.
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCO DIN 338 tipo RN

PUNTE ZEBRA HSCO 3,5 MM

Descrizione:
3,50 mm
Punta di fissaggio per la foratura di acciaio inossidabile e acciai resistenti al calore. Adatto anche ad applicazioni in acciaio molto generiche con resistenza fino a 1.200 N/mm² e ghisa.
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCO DIN 338 tipo RN

PUNTE ZEBRA HSCO 4,0 MM

Descrizione:
4,00 mm
Punta di fissaggio per la foratura di acciaio inossidabile e acciai resistenti al calore. Adatto anche ad applicazioni in acciaio molto generiche con resistenza fino a 1.200 N/mm² e ghisa.
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCO DIN 338 tipo RN

PUNTE ZEBRA HSCO 4,5 MM

Descrizione:
4,50 mm
Punta di fissaggio per la foratura di acciaio inossidabile e acciai resistenti al calore. Adatto anche ad applicazioni in acciaio molto generiche con resistenza fino a 1.200 N/mm² e ghisa.
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCO DIN 338 tipo RN

PUNTE ZEBRA HSCO 5,0 MM

Descrizione:
5,00 mm
Punta di fissaggio per la foratura di acciaio inossidabile e acciai resistenti al calore. Adatto anche ad applicazioni in acciaio molto generiche con resistenza fino a 1.200 N/mm² e ghisa.
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCO DIN 338 tipo RN

PUNTE ZEBRA HSCO 5,5 MM

Descrizione:
5,50 mm
Punta di fissaggio per la foratura di acciaio inossidabile e acciai resistenti al calore. Adatto anche ad applicazioni in acciaio molto generiche con resistenza fino a 1.200 N/mm² e ghisa.
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCO DIN 338 tipo RN

PUNTE ZEBRA HSCO 6,0 MM

Descrizione:
6,00 mm
Punta di fissaggio per la foratura di acciaio inossidabile e acciai resistenti al calore. Adatto anche ad applicazioni in acciaio molto generiche con resistenza fino a 1.200 N/mm² e ghisa.
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCO DIN 338 tipo RN

PUNTE ZEBRA HSCO 6,5 MM

Descrizione:
6,50 mm
Punta di fissaggio per la foratura di acciaio inossidabile e acciai resistenti al calore. Adatto anche ad applicazioni in acciaio molto generiche con resistenza fino a 1.200 N/mm² e ghisa.
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCO DIN 338 tipo RN

PUNTE ZEBRA HSCO 7,0 MM

Descrizione:
7,00 mm
Punta di fissaggio per la foratura di acciaio inossidabile e acciai resistenti al calore. Adatto anche ad applicazioni in acciaio molto generiche con resistenza fino a 1.200 N/mm² e ghisa.
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCO DIN 338 tipo RN

PUNTE ZEBRA HSCO 7,5 MM

Descrizione:
7,50 mm
Punta di fissaggio per la foratura di acciaio inossidabile e acciai resistenti al calore. Adatto anche ad applicazioni in acciaio molto generiche con resistenza fino a 1.200 N/mm² e ghisa.
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCO DIN 338 tipo RN

PUNTE ZEBRA HSCO 8,0 MM

Descrizione:
8,00 mm
Punta di fissaggio per la foratura di acciaio inossidabile e acciai resistenti al calore. Adatto anche ad applicazioni in acciaio molto generiche con resistenza fino a 1.200 N/mm² e ghisa.
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCO DIN 338 tipo RN

PUNTE ZEBRA HSCO 8,5 MM

Descrizione:
8,50 mm
Punta di fissaggio per la foratura di acciaio inossidabile e acciai resistenti al calore. Adatto anche ad applicazioni in acciaio molto generiche con resistenza fino a 1.200 N/mm² e ghisa.
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCO DIN 338 tipo RN

PUNTE ZEBRA HSCO 9,0 MM

Descrizione:
9,00 mm
Punta di fissaggio per la foratura di acciaio inossidabile e acciai resistenti al calore. Adatto anche ad applicazioni in acciaio molto generiche con resistenza fino a 1.200 N/mm² e ghisa.
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCO DIN 338 tipo RN

PUNTE ZEBRA HSCO 9,5 MM

Descrizione:
9,50 mm
Punta di fissaggio per la foratura di acciaio inossidabile e acciai resistenti al calore. Adatto anche ad applicazioni in acciaio molto generiche con resistenza fino a 1.200 N/mm² e ghisa.
Quantità: 1 x