Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN 25 pcs Syska

Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN 25 pcs Syska

Ürün no. 0626001025

EAN 4065233128767

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN 25 pcs Syska

Ürün no. 0626001025
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
The drill bit for drilling stainless steel and heat-resistant steels. Also suitable for very general steel applications up to 1200 N/mm² strength and cast iron. Available in ORSY® system cassette.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

25 ADET

Standart / delme derinliği

DIN 338 / 5xD

Mil stili

Yuvarlak

Kesme malzemesi

HSCo

Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN 25 pcs Syska dahil:
1 x
Helezon matkap ucu HSCO DIN 338 tip RN

HSCO MATKAP UCU PASLMZ.İÇİN-DIN338-D1MM

Açıklama:
1,00 mm
Paslanmaz çelik ve ısıya dayanıklı çelikleri delmek için matkap ucu. 1200 N/mm² mukavemete sahip çelikte ve dökme demirde genel geniş uygulamalar için de uygundur.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCO DIN 338 tip RN

HSCO MATKAP UCU PASLMZ.İÇİN-DIN338-D10MM

Açıklama:
10,00 mm
Paslanmaz çelik ve ısıya dayanıklı çelikleri delmek için matkap ucu. 1200 N/mm² mukavemete sahip çelikte ve dökme demirde genel geniş uygulamalar için de uygundur.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCO DIN 338 tip RN

HSCO MATKAP UCU PASLMZ.İÇİN-DIN338-D10,5

Açıklama:
10,50 mm
Paslanmaz çelik ve ısıya dayanıklı çelikleri delmek için matkap ucu. 1200 N/mm² mukavemete sahip çelikte ve dökme demirde genel geniş uygulamalar için de uygundur.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCO DIN 338 tip RN

HSCO MATKAP UCU PASLMZ.İÇİN-DIN338-D11MM

Açıklama:
11,00 mm
Paslanmaz çelik ve ısıya dayanıklı çelikleri delmek için matkap ucu. 1200 N/mm² mukavemete sahip çelikte ve dökme demirde genel geniş uygulamalar için de uygundur.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCO DIN 338 tip RN

MATKAP UCU-PASLANMAZ-DIN338-HSCO-D11,5MM

Açıklama:
11,5 mm
Paslanmaz çelik ve ısıya dayanıklı çelikleri delmek için matkap ucu. 1200 N/mm² mukavemete sahip çelikte ve dökme demirde genel geniş uygulamalar için de uygundur.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCO DIN 338 tip RN

HSCO MATKAP UCU PASLMZ.İÇİN-DIN338-D12MM

Açıklama:
12,00 mm
Paslanmaz çelik ve ısıya dayanıklı çelikleri delmek için matkap ucu. 1200 N/mm² mukavemete sahip çelikte ve dökme demirde genel geniş uygulamalar için de uygundur.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCO DIN 338 tip RN

MATKAP UCU-PASLANMAZ-DIN338-HSCO-D12,5MM

Açıklama:
12,50 mm
Paslanmaz çelik ve ısıya dayanıklı çelikleri delmek için matkap ucu. 1200 N/mm² mukavemete sahip çelikte ve dökme demirde genel geniş uygulamalar için de uygundur.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCO DIN 338 tip RN

MATKAP UCU-PASLANMAZ-DIN338-HSCO-D13,0MM

Açıklama:
13,00 mm
Paslanmaz çelik ve ısıya dayanıklı çelikleri delmek için matkap ucu. 1200 N/mm² mukavemete sahip çelikte ve dökme demirde genel geniş uygulamalar için de uygundur.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCO DIN 338 tip RN

HSCO MATKAP UCU PASLMZ.İÇN-DIN338-D1,5MM

Açıklama:
1,50 mm
Paslanmaz çelik ve ısıya dayanıklı çelikleri delmek için matkap ucu. 1200 N/mm² mukavemete sahip çelikte ve dökme demirde genel geniş uygulamalar için de uygundur.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCO DIN 338 tip RN

HSCO MATKAP UCU PASLMZ.İÇN-DIN338-D2,0MM

Açıklama:
2,00 mm
Paslanmaz çelik ve ısıya dayanıklı çelikleri delmek için matkap ucu. 1200 N/mm² mukavemete sahip çelikte ve dökme demirde genel geniş uygulamalar için de uygundur.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCO DIN 338 tip RN

HSCO MATKAP UCU PASLMZ.İÇN-DIN338-D2,5MM

Açıklama:
2,50 mm
Paslanmaz çelik ve ısıya dayanıklı çelikleri delmek için matkap ucu. 1200 N/mm² mukavemete sahip çelikte ve dökme demirde genel geniş uygulamalar için de uygundur.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCO DIN 338 tip RN

HSCO MATKAP UCU PASLMZ.İÇN-DIN338-D3,0MM

Açıklama:
3,00 mm
Paslanmaz çelik ve ısıya dayanıklı çelikleri delmek için matkap ucu. 1200 N/mm² mukavemete sahip çelikte ve dökme demirde genel geniş uygulamalar için de uygundur.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCO DIN 338 tip RN

HSCO MATKAP UCU PASLMZ.İÇN-DIN338-D3,5MM

Açıklama:
3,50 mm
Paslanmaz çelik ve ısıya dayanıklı çelikleri delmek için matkap ucu. 1200 N/mm² mukavemete sahip çelikte ve dökme demirde genel geniş uygulamalar için de uygundur.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCO DIN 338 tip RN

HSCO MATKAP UCU PASLMZ.İÇN-DIN338-D4,0MM

Açıklama:
4,00 mm
Paslanmaz çelik ve ısıya dayanıklı çelikleri delmek için matkap ucu. 1200 N/mm² mukavemete sahip çelikte ve dökme demirde genel geniş uygulamalar için de uygundur.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCO DIN 338 tip RN

HSCO MATKAP UCU PASLMZ.İÇN-DIN338-D4,5MM

Açıklama:
4,50 mm
Paslanmaz çelik ve ısıya dayanıklı çelikleri delmek için matkap ucu. 1200 N/mm² mukavemete sahip çelikte ve dökme demirde genel geniş uygulamalar için de uygundur.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCO DIN 338 tip RN

HSCO MATKAP UCU PASLMZ.İÇN-DIN338-D5,0MM

Açıklama:
5,00 mm
Paslanmaz çelik ve ısıya dayanıklı çelikleri delmek için matkap ucu. 1200 N/mm² mukavemete sahip çelikte ve dökme demirde genel geniş uygulamalar için de uygundur.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCO DIN 338 tip RN

HSCO MATKAP UCU PASLMZ.İÇN-DIN338-D5,5MM

Açıklama:
5,50 mm
Paslanmaz çelik ve ısıya dayanıklı çelikleri delmek için matkap ucu. 1200 N/mm² mukavemete sahip çelikte ve dökme demirde genel geniş uygulamalar için de uygundur.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCO DIN 338 tip RN

HSCO MATKAP UCU PASLMZ.İÇN-DIN338-D6,0MM

Açıklama:
6,00 mm
Paslanmaz çelik ve ısıya dayanıklı çelikleri delmek için matkap ucu. 1200 N/mm² mukavemete sahip çelikte ve dökme demirde genel geniş uygulamalar için de uygundur.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCO DIN 338 tip RN

HSCO MATKAP UCU PASLMZ.İÇN-DIN338-D6,5MM

Açıklama:
6,50 mm
Paslanmaz çelik ve ısıya dayanıklı çelikleri delmek için matkap ucu. 1200 N/mm² mukavemete sahip çelikte ve dökme demirde genel geniş uygulamalar için de uygundur.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCO DIN 338 tip RN

HSCO MATKAP UCU PASLMZ.İÇN-DIN338-D7,0MM

Açıklama:
7,00 mm
Paslanmaz çelik ve ısıya dayanıklı çelikleri delmek için matkap ucu. 1200 N/mm² mukavemete sahip çelikte ve dökme demirde genel geniş uygulamalar için de uygundur.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCO DIN 338 tip RN

HSCO MATKAP UCU PASLMZ.İÇN-DIN338-D7,5MM

Açıklama:
7,50 mm
Paslanmaz çelik ve ısıya dayanıklı çelikleri delmek için matkap ucu. 1200 N/mm² mukavemete sahip çelikte ve dökme demirde genel geniş uygulamalar için de uygundur.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCO DIN 338 tip RN

HSCO MATKAP UCU PASLMZ.İÇN-DIN338-D8,0MM

Açıklama:
8,00 mm
Paslanmaz çelik ve ısıya dayanıklı çelikleri delmek için matkap ucu. 1200 N/mm² mukavemete sahip çelikte ve dökme demirde genel geniş uygulamalar için de uygundur.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCO DIN 338 tip RN

HSCO MATKAP UCU PASLMZ.İÇN-DIN338-D8,5MM

Açıklama:
8,50 mm
Paslanmaz çelik ve ısıya dayanıklı çelikleri delmek için matkap ucu. 1200 N/mm² mukavemete sahip çelikte ve dökme demirde genel geniş uygulamalar için de uygundur.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCO DIN 338 tip RN

HSCO MATKAP UCU PASLMZ.İÇN-DIN338-D9,0MM

Açıklama:
9,00 mm
Paslanmaz çelik ve ısıya dayanıklı çelikleri delmek için matkap ucu. 1200 N/mm² mukavemete sahip çelikte ve dökme demirde genel geniş uygulamalar için de uygundur.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSCO DIN 338 tip RN

HSCO MATKAP UCU PASLMZ.İÇN-DIN338-D9,5MM

Açıklama:
9,50 mm
Paslanmaz çelik ve ısıya dayanıklı çelikleri delmek için matkap ucu. 1200 N/mm² mukavemete sahip çelikte ve dökme demirde genel geniş uygulamalar için de uygundur.
Miktar: 1 x