Twist drill bit HSS DIN 338 Type RW 25 pcs Syska

Twist drill bit HSS DIN 338 Type RW 25 pcs Syska

Ürün no. 0624110025

EAN 4065233072169

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Twist drill bit HSS DIN 338 Type RW 25 pcs Syska

Ürün no. 0624110025
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
Aluminium professional drill for precision drilling in soft and long-chipping materials with a strength up to 600 N/mm² (e.g. aluminium and aluminium alloys ≤ 10 % Si, zinc, copper, thermosetting plastics). Available in ORSY® system cassette.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

25 ADET

Kalite

ZEBRA-Premium

Standart / delme derinliği

DIN 338 / 5xD

Mil stili

Silindirik

İşlenecek malzeme

Demir dışı metal

Yüzey

Düz

Kesme malzemesi

HSS

Matkap için uygun (nokta sistemi)

3/4 nokta

Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi)

3/4 nokta

Dikey matkap için uygun (nokta sistemi)

3/4 nokta

Frezeleme-delme merkezi (nokta sistemi) için uygun

2/4 nokta

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

4/4 nokta

Delme hızı (nokta sistemi)

4/4 nokta

Delme deliği kalitesi (nokta sistemi)

4/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

1/4 nokta

Delme davranışı (nokta sistemi)

4/4 nokta

Kendinden merkezleyen

Evet

Twist drill bit HSS DIN 338 Type RW 25 pcs Syska dahil:
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 RW tipi

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-RW-D1,0

Açıklama:
1.0 mm
600 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip yumuşak ve uzun talaşlı malzemelerde hassas delme için alüminyum profesyonel matkap (ör. alüminyum ve ≤%10 Si, çinko, bakır, termoset plastikler içeren alüminyum alaşımları).
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 RW tipi

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-RW-D1,5

Açıklama:
1.5 mm
600 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip yumuşak ve uzun talaşlı malzemelerde hassas delme için alüminyum profesyonel matkap (ör. alüminyum ve ≤%10 Si, çinko, bakır, termoset plastikler içeren alüminyum alaşımları).
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 RW tipi

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-RW-D2,0

Açıklama:
2.0 mm
600 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip yumuşak ve uzun talaşlı malzemelerde hassas delme için alüminyum profesyonel matkap (ör. alüminyum ve ≤%10 Si, çinko, bakır, termoset plastikler içeren alüminyum alaşımları).
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 RW tipi

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-RW-D2,5

Açıklama:
2.5 mm
600 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip yumuşak ve uzun talaşlı malzemelerde hassas delme için alüminyum profesyonel matkap (ör. alüminyum ve ≤%10 Si, çinko, bakır, termoset plastikler içeren alüminyum alaşımları).
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 RW tipi

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-RW-D3,0

Açıklama:
3.0 mm
600 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip yumuşak ve uzun talaşlı malzemelerde hassas delme için alüminyum profesyonel matkap (ör. alüminyum ve ≤%10 Si, çinko, bakır, termoset plastikler içeren alüminyum alaşımları).
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 RW tipi

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-RW-D3,5

Açıklama:
3.5 mm
600 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip yumuşak ve uzun talaşlı malzemelerde hassas delme için alüminyum profesyonel matkap (ör. alüminyum ve ≤%10 Si, çinko, bakır, termoset plastikler içeren alüminyum alaşımları).
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 RW tipi

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-RW-D4,0

Açıklama:
4.0 mm
600 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip yumuşak ve uzun talaşlı malzemelerde hassas delme için alüminyum profesyonel matkap (ör. alüminyum ve ≤%10 Si, çinko, bakır, termoset plastikler içeren alüminyum alaşımları).
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 RW tipi

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-RW-D4,5

Açıklama:
4.5 mm
600 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip yumuşak ve uzun talaşlı malzemelerde hassas delme için alüminyum profesyonel matkap (ör. alüminyum ve ≤%10 Si, çinko, bakır, termoset plastikler içeren alüminyum alaşımları).
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 RW tipi

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-RW-D5,0

Açıklama:
5.0 mm
600 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip yumuşak ve uzun talaşlı malzemelerde hassas delme için alüminyum profesyonel matkap (ör. alüminyum ve ≤%10 Si, çinko, bakır, termoset plastikler içeren alüminyum alaşımları).
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 RW tipi

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-RW-D5,5

Açıklama:
5.5 mm
600 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip yumuşak ve uzun talaşlı malzemelerde hassas delme için alüminyum profesyonel matkap (ör. alüminyum ve ≤%10 Si, çinko, bakır, termoset plastikler içeren alüminyum alaşımları).
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 RW tipi

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-RW-D6,0

Açıklama:
6.0 mm
600 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip yumuşak ve uzun talaşlı malzemelerde hassas delme için alüminyum profesyonel matkap (ör. alüminyum ve ≤%10 Si, çinko, bakır, termoset plastikler içeren alüminyum alaşımları).
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 RW tipi

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-RW-D6,5

Açıklama:
6.5 mm
600 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip yumuşak ve uzun talaşlı malzemelerde hassas delme için alüminyum profesyonel matkap (ör. alüminyum ve ≤%10 Si, çinko, bakır, termoset plastikler içeren alüminyum alaşımları).
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 RW tipi

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-RW-D7,0

Açıklama:
7.0 mm
600 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip yumuşak ve uzun talaşlı malzemelerde hassas delme için alüminyum profesyonel matkap (ör. alüminyum ve ≤%10 Si, çinko, bakır, termoset plastikler içeren alüminyum alaşımları).
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 RW tipi

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-RW-D7,5

Açıklama:
7.5 mm
600 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip yumuşak ve uzun talaşlı malzemelerde hassas delme için alüminyum profesyonel matkap (ör. alüminyum ve ≤%10 Si, çinko, bakır, termoset plastikler içeren alüminyum alaşımları).
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 RW tipi

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-RW-D8,0

Açıklama:
8.0 mm
600 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip yumuşak ve uzun talaşlı malzemelerde hassas delme için alüminyum profesyonel matkap (ör. alüminyum ve ≤%10 Si, çinko, bakır, termoset plastikler içeren alüminyum alaşımları).
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 RW tipi

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-RW-D8,5

Açıklama:
8.5 mm
600 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip yumuşak ve uzun talaşlı malzemelerde hassas delme için alüminyum profesyonel matkap (ör. alüminyum ve ≤%10 Si, çinko, bakır, termoset plastikler içeren alüminyum alaşımları).
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 RW tipi

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-RW-D9,0

Açıklama:
9.0 mm
600 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip yumuşak ve uzun talaşlı malzemelerde hassas delme için alüminyum profesyonel matkap (ör. alüminyum ve ≤%10 Si, çinko, bakır, termoset plastikler içeren alüminyum alaşımları).
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 RW tipi

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-RW-D9,5

Açıklama:
9.5 mm
600 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip yumuşak ve uzun talaşlı malzemelerde hassas delme için alüminyum profesyonel matkap (ör. alüminyum ve ≤%10 Si, çinko, bakır, termoset plastikler içeren alüminyum alaşımları).
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 RW tipi

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-RW-D10,0

Açıklama:
10.0 mm
600 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip yumuşak ve uzun talaşlı malzemelerde hassas delme için alüminyum profesyonel matkap (ör. alüminyum ve ≤%10 Si, çinko, bakır, termoset plastikler içeren alüminyum alaşımları).
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 RW tipi

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-RW-D10,5

Açıklama:
10.5 mm
600 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip yumuşak ve uzun talaşlı malzemelerde hassas delme için alüminyum profesyonel matkap (ör. alüminyum ve ≤%10 Si, çinko, bakır, termoset plastikler içeren alüminyum alaşımları).
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 RW tipi

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-RW-D11,0

Açıklama:
11.0 mm
600 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip yumuşak ve uzun talaşlı malzemelerde hassas delme için alüminyum profesyonel matkap (ör. alüminyum ve ≤%10 Si, çinko, bakır, termoset plastikler içeren alüminyum alaşımları).
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 RW tipi

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-RW-D11,5

Açıklama:
11.5 mm
600 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip yumuşak ve uzun talaşlı malzemelerde hassas delme için alüminyum profesyonel matkap (ör. alüminyum ve ≤%10 Si, çinko, bakır, termoset plastikler içeren alüminyum alaşımları).
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 RW tipi

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-RW-D12,0

Açıklama:
12.0 mm
600 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip yumuşak ve uzun talaşlı malzemelerde hassas delme için alüminyum profesyonel matkap (ör. alüminyum ve ≤%10 Si, çinko, bakır, termoset plastikler içeren alüminyum alaşımları).
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 RW tipi

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-RW-D12,5

Açıklama:
12.5 mm
600 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip yumuşak ve uzun talaşlı malzemelerde hassas delme için alüminyum profesyonel matkap (ör. alüminyum ve ≤%10 Si, çinko, bakır, termoset plastikler içeren alüminyum alaşımları).
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 RW tipi

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-RW-D13,0

Açıklama:
13.0 mm
600 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip yumuşak ve uzun talaşlı malzemelerde hassas delme için alüminyum profesyonel matkap (ör. alüminyum ve ≤%10 Si, çinko, bakır, termoset plastikler içeren alüminyum alaşımları).
Miktar: 1 x
1 x
Empty box twist drill bit DIN 338

EMPTYBOX-DRILL-DIN338-(D1-13)-0,5MM

Açıklama: Compact empty box for DIN 338 twist drill bits, compatible with the ORSY® system
Miktar: 1 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Delme/kesme yağı, CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds