Twist drill bit SMART STEP EU+ HSCo DIN 338 25 pcs
Twist drill bit SMART STEP EU+ HSCo DIN 338 25 pcs
MAT.UCU-SET-HSCO-SMARTSTEP-(D1-13)-0,5
Ürün no. 0626910025
EAN 4099618281662
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 25 ADET |
Kalite | ZEBRA-Premium |
Standart / delme derinliği | DIN 338 / 5xD |
Mil stili | 3 yüzlü sap |
İşlenecek malzeme | Çelik, Dökme metal, Paslanmaz çelik, Titanyum, Demir dışı metal, Ahşap, Sert kereste |
Alt grup malzemesi | Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri, Alaşımlı tavlama çelikleri, Nitrürleme çelikleri, Takım çelikleri, Yüksek hız çelikler, Dökme demir, Yumuşak demir, Dövülebilir dökme demir, Beyaz dökme demir, Paslanmaz çelikler, kükürtlenmiş, Paslanmaz çelikler, östenitli, Paslanmaz çelikler, martensitli, Titanyum, Titanyum alaşımlar, Yay çelikleri, Alüminyum, Alüminyum alaşımlar, Alüminyum dövme alaşımlar, Alüminyum döküm alaşımlar (<%10 silikon), Magnezyum alaşımlar, Bakır, düşük alaşımlı, Pirinç, kısa talaş, Pirinç, uzun talaş, Bronz, kısa talaş, Bronz, uzun talaş, Plastik, termoset, Plastikler, termoplastik |
Yüzey | Oksit son kat |
Kesme malzemesi | HSCo |
Matkap için uygun (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Dikey matkap için uygun (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Delme hızı (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Delme deliği kalitesi (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Delme davranışı (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Kendinden merkezleyen | Evet |
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D1,0
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D1,5
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D2,0
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D2,5
MAT.UCU-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D3,0
MAT.UCU-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D3,5
MAT.UCU-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D4,0
MAT.UCU-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D4,5
MAT.UCU-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D5,0
MAT.UCU-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D5,5
MAT.UCU-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D6,0
MAT.UCU-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D6,5
MAT.UCU-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D7,0
MAT.UCU-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D7,5
MAT.UCU-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D8,0
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D8,5
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D9,0
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D9,5
MAT.UCU-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D10,0
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D10,5
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D11,0
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D11,5
MAT.UCU-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D12,0
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D12,5
MAT.UCU-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D13,0