Twist drill bit SMART STEP EU+ HSS DIN 338 19 pcs
Twist drill bit SMART STEP EU+ HSS DIN 338 19 pcs
ZEST-WIERT-HSS-DIN338-SMARTSTEP-(D1-10)
ZEBRA SMART STEP
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 19 szt |
Jakość | ZEBRA-Premium |
Głębokość standardowa/wiercenia | DIN 338 / 5xD |
Kształt trzonu | Uchwyt 3-płaszczyznowy |
Materiały przeznaczone do obróbki | Stal |
Materiał podgrupy | Stale konstrukcyjne ogólnego zastosowania |
Powłoka | Wielokrotnie rafinowany |
Materiał narzędzia | HSS |
Przeznaczone do wiertarki (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Nadaje się do wiertarek akumulatorowych (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Przeznaczone do wiertarki stacjonarnej (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Żywotność (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Szybkość wiercenia (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Jakość wierconego otworu (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Wszechstronność zastosowań | 3 na 4 punkty |
Wydajność wiercenia (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Samocentrujące | Tak |
WIERTŁO-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-1,0MM
ZEBRA SMART STEPWIERTŁO-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-1,5MM
ZEBRA SMART STEPWIERTŁO-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-2,0MM
ZEBRA SMART STEPWIERTŁO-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-2,5MM
ZEBRA SMART STEPWIERTŁO-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-3,0MM
ZEBRA SMART STEPWIERTŁO-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-3,5MM
ZEBRA SMART STEPWIERTŁO-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-4,0MM
ZEBRA SMART STEPWIERTŁO-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-4,5MM
ZEBRA SMART STEPWIERTŁO-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-5,0MM
ZEBRA SMART STEPWIERTŁO-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-5,5MM
ZEBRA SMART STEPWIERTŁO-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-6,0MM
ZEBRA SMART STEPWIERTŁO-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-6,5MM
ZEBRA SMART STEPWIERTŁO-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-7,0MM
ZEBRA SMART STEPWIERTŁO-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-7,5MM
ZEBRA SMART STEPWIERTŁO-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-8,0MM
ZEBRA SMART STEPWIERTŁO-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-8,5MM
ZEBRA SMART STEPWIERTŁO-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-9,0MM
ZEBRA SMART STEPWIERTŁO-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-9,5MM
ZEBRA SMART STEPWIERTŁO-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-10,0MM
ZEBRA SMART STEPJeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!