Twist drill bit SMART STEP EU+ HSS DIN 338 25 pcs
Twist drill bit SMART STEP EU+ HSS DIN 338 25 pcs
Ürün no. 0624910025
EAN 4099618279829
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 25 ADET |
Kalite | ZEBRA-Premium |
Standart / delme derinliği | DIN 338 / 5xD |
Mil stili | 3 yüzlü sap |
İşlenecek malzeme | Çelik, Dökme demir, Demir dışı metal, Ahşap, Sert kereste |
Alt grup malzemesi | Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri, Dökme demir, Yumuşak demir, Dövülebilir dökme demir, Magnezyum alaşımlar, Bakır, düşük alaşımlı, Pirinç, uzun talaş, Pirinç, kısa talaş, Plastik, termoset, Plastikler, termoplastik, Alüminyum, Alüminyum (<%10 silikon), Alüminyum dövme alaşımlar, Alüminyum döküm alaşımlar (<%10 silikon), Takım çelikleri |
Yüzey | Çoklu, işlenmiş |
Kesme malzemesi | HSS |
Matkap için uygun (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Dikey matkap için uygun (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Delme hızı (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Delme deliği kalitesi (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Delme davranışı (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Kendinden merkezleyen | Evet |
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D1,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D1,5MM
MAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D2,0MM
MAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D2,5MM
MAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D3,0MM
MAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D3,5MM
MAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D4,0MM
MAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D4,5MM
MAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D5,0MM
MAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D5,5MM
MAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,0MM
MAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,5MM
MAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D7,0MM
MAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D7,5MM
MAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D8,0MM
MAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D8,5MM
MAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D9,0MM
MAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D9,5MM
MAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D10,0MM
MAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D10,5MM
MAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D12,0MM
MAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D12,5MM
MAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D13,0MM