Twist drill bit SMART STEP EU+ HSS DIN 338 29 pcs

Twist drill bit SMART STEP EU+ HSS DIN 338 29 pcs

Ürün no. 0624910029

EAN 4099618281631

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Twist drill bit SMART STEP EU+ HSS DIN 338 29 pcs

Ürün no. 0624910029
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
The original SMART STEP twist drill bit with patent-pending stepped drill bit tip geometry with extremely uneven pitch (from dia. 2.5 mm) for even faster, more comfortable drilling with unrivalled precision and service life. Available in the ORSY® system cassette, including the four additional intermediate sizes of dia. 3.3, 4.2, 6.8 and 10.2 mm for M3-M12 threads.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

29 ADET

Kalite

ZEBRA-Premium

Standart / delme derinliği

DIN 338 / 5xD

Mil stili

3 yüzlü sap

İşlenecek malzeme

Çelik, Dökme demir, Demir dışı metal, Ahşap, Sert kereste

Alt grup malzemesi

Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri, Dökme demir, Yumuşak demir, Dövülebilir dökme demir, Magnezyum alaşımlar, Bakır, düşük alaşımlı, Pirinç, uzun talaş, Pirinç, kısa talaş, Plastik, termoset, Plastikler, termoplastik, Alüminyum, Alüminyum (<%10 silikon), Alüminyum dövme alaşımlar, Alüminyum döküm alaşımlar (<%10 silikon), Takım çelikleri

Yüzey

Çoklu, işlenmiş

Kesme malzemesi

HSS

Matkap için uygun (nokta sistemi)

4/4 nokta

Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi)

4/4 nokta

Dikey matkap için uygun (nokta sistemi)

4/4 nokta

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

3/4 nokta

Delme hızı (nokta sistemi)

4/4 nokta

Delme deliği kalitesi (nokta sistemi)

4/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

3/4 nokta

Delme davranışı (nokta sistemi)

4/4 nokta

Kendinden merkezleyen

Evet

Twist drill bit SMART STEP EU+ HSS DIN 338 29 pcs dahil:
1 x
SMART STEP EU+ HSS helezon matkap ucu DIN 338

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D1,0MM

Açıklama:
1.0 mm
Patent aşamasında olan kademeli matkap ucu geometrisine sahip orijinal SMART STEP helezon matkap ucu, son derece düzensiz aralık ile (2,5 mm çaptan itibaren) daha hızlı, daha konforlu delme ve benzersiz hassasiyet ve kullanma süresi sunar
Miktar: 1 x
1 x
SMART STEP EU+ HSS helezon matkap ucu DIN 338

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D1,5MM

Açıklama:
1.5 mm
Patent aşamasında olan kademeli matkap ucu geometrisine sahip orijinal SMART STEP helezon matkap ucu, son derece düzensiz aralık ile (2,5 mm çaptan itibaren) daha hızlı, daha konforlu delme ve benzersiz hassasiyet ve kullanma süresi sunar
Miktar: 1 x
1 x
SMART STEP EU+ HSS helezon matkap ucu DIN 338

MAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D2,0MM

Açıklama:
2.0 mm
Patent aşamasında olan kademeli matkap ucu geometrisine sahip orijinal SMART STEP helezon matkap ucu, son derece düzensiz aralık ile (2,5 mm çaptan itibaren) daha hızlı, daha konforlu delme ve benzersiz hassasiyet ve kullanma süresi sunar
Miktar: 1 x
1 x
SMART STEP EU+ HSS helezon matkap ucu DIN 338

MAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D2,5MM

Açıklama:
2.5 mm
Patent aşamasında olan kademeli matkap ucu geometrisine sahip orijinal SMART STEP helezon matkap ucu, son derece düzensiz aralık ile (2,5 mm çaptan itibaren) daha hızlı, daha konforlu delme ve benzersiz hassasiyet ve kullanma süresi sunar
Miktar: 1 x
1 x
SMART STEP EU+ HSS helezon matkap ucu DIN 338

MAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D3,0MM

Açıklama:
3.0 mm
Patent aşamasında olan kademeli matkap ucu geometrisine sahip orijinal SMART STEP helezon matkap ucu, son derece düzensiz aralık ile (2,5 mm çaptan itibaren) daha hızlı, daha konforlu delme ve benzersiz hassasiyet ve kullanma süresi sunar
Miktar: 1 x
1 x
SMART STEP EU+ HSS helezon matkap ucu DIN 338

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D3,3MM

Açıklama:
3.3 mm
Patent aşamasında olan kademeli matkap ucu geometrisine sahip orijinal SMART STEP helezon matkap ucu, son derece düzensiz aralık ile (2,5 mm çaptan itibaren) daha hızlı, daha konforlu delme ve benzersiz hassasiyet ve kullanma süresi sunar
Miktar: 1 x
1 x
SMART STEP EU+ HSS helezon matkap ucu DIN 338

MAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D3,5MM

Açıklama:
3.5 mm
Patent aşamasında olan kademeli matkap ucu geometrisine sahip orijinal SMART STEP helezon matkap ucu, son derece düzensiz aralık ile (2,5 mm çaptan itibaren) daha hızlı, daha konforlu delme ve benzersiz hassasiyet ve kullanma süresi sunar
Miktar: 1 x
1 x
SMART STEP EU+ HSS helezon matkap ucu DIN 338

MAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D4,0MM

Açıklama:
4.0 mm
Patent aşamasında olan kademeli matkap ucu geometrisine sahip orijinal SMART STEP helezon matkap ucu, son derece düzensiz aralık ile (2,5 mm çaptan itibaren) daha hızlı, daha konforlu delme ve benzersiz hassasiyet ve kullanma süresi sunar
Miktar: 1 x
1 x
SMART STEP EU+ HSS helezon matkap ucu DIN 338

MAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D4,2MM

Açıklama:
4.2 mm
Patent aşamasında olan kademeli matkap ucu geometrisine sahip orijinal SMART STEP helezon matkap ucu, son derece düzensiz aralık ile (2,5 mm çaptan itibaren) daha hızlı, daha konforlu delme ve benzersiz hassasiyet ve kullanma süresi sunar
Miktar: 1 x
1 x
SMART STEP EU+ HSS helezon matkap ucu DIN 338

MAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D4,5MM

Açıklama:
4.5 mm
Patent aşamasında olan kademeli matkap ucu geometrisine sahip orijinal SMART STEP helezon matkap ucu, son derece düzensiz aralık ile (2,5 mm çaptan itibaren) daha hızlı, daha konforlu delme ve benzersiz hassasiyet ve kullanma süresi sunar
Miktar: 1 x
1 x
SMART STEP EU+ HSS helezon matkap ucu DIN 338

MAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D5,0MM

Açıklama:
5.0 mm
Patent aşamasında olan kademeli matkap ucu geometrisine sahip orijinal SMART STEP helezon matkap ucu, son derece düzensiz aralık ile (2,5 mm çaptan itibaren) daha hızlı, daha konforlu delme ve benzersiz hassasiyet ve kullanma süresi sunar
Miktar: 1 x
1 x
SMART STEP EU+ HSS helezon matkap ucu DIN 338

MAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D5,5MM

Açıklama:
5.5 mm
Patent aşamasında olan kademeli matkap ucu geometrisine sahip orijinal SMART STEP helezon matkap ucu, son derece düzensiz aralık ile (2,5 mm çaptan itibaren) daha hızlı, daha konforlu delme ve benzersiz hassasiyet ve kullanma süresi sunar
Miktar: 1 x
1 x
SMART STEP EU+ HSS helezon matkap ucu DIN 338

MAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,0MM

Açıklama:
6.0 mm
Patent aşamasında olan kademeli matkap ucu geometrisine sahip orijinal SMART STEP helezon matkap ucu, son derece düzensiz aralık ile (2,5 mm çaptan itibaren) daha hızlı, daha konforlu delme ve benzersiz hassasiyet ve kullanma süresi sunar
Miktar: 1 x
1 x
SMART STEP EU+ HSS helezon matkap ucu DIN 338

MAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,5MM

Açıklama:
6.5 mm
Patent aşamasında olan kademeli matkap ucu geometrisine sahip orijinal SMART STEP helezon matkap ucu, son derece düzensiz aralık ile (2,5 mm çaptan itibaren) daha hızlı, daha konforlu delme ve benzersiz hassasiyet ve kullanma süresi sunar
Miktar: 1 x
1 x
SMART STEP EU+ HSS helezon matkap ucu DIN 338

MAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,8MM

Açıklama:
6.8 mm
Patent aşamasında olan kademeli matkap ucu geometrisine sahip orijinal SMART STEP helezon matkap ucu, son derece düzensiz aralık ile (2,5 mm çaptan itibaren) daha hızlı, daha konforlu delme ve benzersiz hassasiyet ve kullanma süresi sunar
Miktar: 1 x
1 x
SMART STEP EU+ HSS helezon matkap ucu DIN 338

MAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D7,0MM

Açıklama:
7.0 mm
Patent aşamasında olan kademeli matkap ucu geometrisine sahip orijinal SMART STEP helezon matkap ucu, son derece düzensiz aralık ile (2,5 mm çaptan itibaren) daha hızlı, daha konforlu delme ve benzersiz hassasiyet ve kullanma süresi sunar
Miktar: 1 x
1 x
SMART STEP EU+ HSS helezon matkap ucu DIN 338

MAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D7,5MM

Açıklama:
7.5 mm
Patent aşamasında olan kademeli matkap ucu geometrisine sahip orijinal SMART STEP helezon matkap ucu, son derece düzensiz aralık ile (2,5 mm çaptan itibaren) daha hızlı, daha konforlu delme ve benzersiz hassasiyet ve kullanma süresi sunar
Miktar: 1 x
1 x
SMART STEP EU+ HSS helezon matkap ucu DIN 338

MAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D8,0MM

Açıklama:
8.0 mm
Patent aşamasında olan kademeli matkap ucu geometrisine sahip orijinal SMART STEP helezon matkap ucu, son derece düzensiz aralık ile (2,5 mm çaptan itibaren) daha hızlı, daha konforlu delme ve benzersiz hassasiyet ve kullanma süresi sunar
Miktar: 1 x
1 x
SMART STEP EU+ HSS helezon matkap ucu DIN 338

MAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D8,5MM

Açıklama:
8.5 mm
Patent aşamasında olan kademeli matkap ucu geometrisine sahip orijinal SMART STEP helezon matkap ucu, son derece düzensiz aralık ile (2,5 mm çaptan itibaren) daha hızlı, daha konforlu delme ve benzersiz hassasiyet ve kullanma süresi sunar
Miktar: 1 x
1 x
SMART STEP EU+ HSS helezon matkap ucu DIN 338

MAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D9,0MM

Açıklama:
9.0 mm
Patent aşamasında olan kademeli matkap ucu geometrisine sahip orijinal SMART STEP helezon matkap ucu, son derece düzensiz aralık ile (2,5 mm çaptan itibaren) daha hızlı, daha konforlu delme ve benzersiz hassasiyet ve kullanma süresi sunar
Miktar: 1 x
1 x
SMART STEP EU+ HSS helezon matkap ucu DIN 338

MAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D9,5MM

Açıklama:
9.5 mm
Patent aşamasında olan kademeli matkap ucu geometrisine sahip orijinal SMART STEP helezon matkap ucu, son derece düzensiz aralık ile (2,5 mm çaptan itibaren) daha hızlı, daha konforlu delme ve benzersiz hassasiyet ve kullanma süresi sunar
Miktar: 1 x
1 x
SMART STEP EU+ HSS helezon matkap ucu DIN 338

MAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D10,0MM

Açıklama:
10.0 mm
Patent aşamasında olan kademeli matkap ucu geometrisine sahip orijinal SMART STEP helezon matkap ucu, son derece düzensiz aralık ile (2,5 mm çaptan itibaren) daha hızlı, daha konforlu delme ve benzersiz hassasiyet ve kullanma süresi sunar
Miktar: 1 x
1 x
SMART STEP EU+ HSS helezon matkap ucu DIN 338

MAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D10,2MM

Açıklama:
10.2 mm
Patent aşamasında olan kademeli matkap ucu geometrisine sahip orijinal SMART STEP helezon matkap ucu, son derece düzensiz aralık ile (2,5 mm çaptan itibaren) daha hızlı, daha konforlu delme ve benzersiz hassasiyet ve kullanma süresi sunar
Miktar: 1 x
1 x
SMART STEP EU+ HSS helezon matkap ucu DIN 338

MAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D10,5MM

Açıklama:
10.5 mm
Patent aşamasında olan kademeli matkap ucu geometrisine sahip orijinal SMART STEP helezon matkap ucu, son derece düzensiz aralık ile (2,5 mm çaptan itibaren) daha hızlı, daha konforlu delme ve benzersiz hassasiyet ve kullanma süresi sunar
Miktar: 1 x
1 x
SMART STEP EU+ HSS helezon matkap ucu DIN 338

MAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D11,0MM

Açıklama:
11.0 mm
Patent aşamasında olan kademeli matkap ucu geometrisine sahip orijinal SMART STEP helezon matkap ucu, son derece düzensiz aralık ile (2,5 mm çaptan itibaren) daha hızlı, daha konforlu delme ve benzersiz hassasiyet ve kullanma süresi sunar
Miktar: 1 x
1 x
SMART STEP EU+ HSS helezon matkap ucu DIN 338

MAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D11,5MM

Açıklama:
11.5 mm
Patent aşamasında olan kademeli matkap ucu geometrisine sahip orijinal SMART STEP helezon matkap ucu, son derece düzensiz aralık ile (2,5 mm çaptan itibaren) daha hızlı, daha konforlu delme ve benzersiz hassasiyet ve kullanma süresi sunar
Miktar: 1 x
1 x
SMART STEP EU+ HSS helezon matkap ucu DIN 338

MAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D12,0MM

Açıklama:
12.0 mm
Patent aşamasında olan kademeli matkap ucu geometrisine sahip orijinal SMART STEP helezon matkap ucu, son derece düzensiz aralık ile (2,5 mm çaptan itibaren) daha hızlı, daha konforlu delme ve benzersiz hassasiyet ve kullanma süresi sunar
Miktar: 1 x
1 x
SMART STEP EU+ HSS helezon matkap ucu DIN 338

MAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D12,5MM

Açıklama:
12.5 mm
Patent aşamasında olan kademeli matkap ucu geometrisine sahip orijinal SMART STEP helezon matkap ucu, son derece düzensiz aralık ile (2,5 mm çaptan itibaren) daha hızlı, daha konforlu delme ve benzersiz hassasiyet ve kullanma süresi sunar
Miktar: 1 x
1 x
SMART STEP EU+ HSS helezon matkap ucu DIN 338

MAT.UCU-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D13,0MM

Açıklama:
13.0 mm
Patent aşamasında olan kademeli matkap ucu geometrisine sahip orijinal SMART STEP helezon matkap ucu, son derece düzensiz aralık ile (2,5 mm çaptan itibaren) daha hızlı, daha konforlu delme ve benzersiz hassasiyet ve kullanma süresi sunar
Miktar: 1 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Delme/kesme yağı, CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds