Twst dr. bt SMART STEP EU+ HSCo NANOPROTECT hex
Twst dr. bt SMART STEP EU+ HSCo NANOPROTECT hex
Ürün no. 0626990025
EAN 4099618843990
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Makine tipi için uygun | Kablosuz tornavidalar, Matkap, Kaide delme makinesi, Bijon tabancası |
İşlenecek malzeme | Çelik, Paslanmaz çelik, Dökme demir, Titanyum, Özel alaşım, Alüminyum, Demir dışı metal |
Kalite | ZEBRA-Premium |
Çap (Ø) | 2,5 mm |
Uzunluk (l1) | 43 mm |
Talaş oluğu uzunluğu (l2) | 14 mm |
Matkap ucu uzunluğu (l3) | 1,53 mm |
Etkin uzunluk (l4) | 9,02 mm |
Mil çapı | 1/4 in |
Mil stili | Altıköşe vidalama adaptörü, şekil E, DIN3126 |
Yüzey | nanoProtect |
Kesme malzemesi | HSCo |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Delme hızı (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Delme deliği kalitesi (nokta sistemi) ( ) | 4/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Delme davranışı (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Matkap için uygun (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Dikey matkap için uygun (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Kendinden merkezleyen | Evet |
Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun | 1400 N/mm² |
Alt grup malzemesi | Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri, Alaşımlı tavlama çelikleri, Nitrürleme çelikleri, Takım çelikleri, Yüksek hız çelikler, Dökme demir, Yumuşak demir, Dövülebilir dökme demir, Beyaz dökme demir, Paslanmaz çelikler, kükürtlenmiş, Paslanmaz çelikler, östenitli, Paslanmaz çelikler, martensitli, Titanyum, Titanyum alaşımlar, Özel alaşımlar, Yay çelikleri, Alüminyum döküm alaşımlar (<%10 silikon), Magnezyum alaşımlar, Bakır, düşük alaşımlı, Bronz, kısa talaş, Bronz, uzun talaş, Pirinç, kısa talaş, Pirinç, uzun talaş, Plastik, termoset, Plastikler, termoplastik, Alüminyum |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!