Twst dr. bt SMART STEP EU+ HSCo NANOPROTECT hex

DRL-TWST-SMARTSTEPNANOPROTECT-HEX-7,5MM

Ürün no. 0626990075

EAN 4099618844263

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Twst dr. bt SMART STEP EU+ HSCo NANOPROTECT hex

Ürün no. 0626990075

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 3 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Extra short version with unequal stepped drill bit tip geometry and coating for almost all materials
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Makine tipi için uygun

Kablosuz tornavidalar, Matkap, Kaide delme makinesi, Bijon tabancası

İşlenecek malzeme

Çelik, Paslanmaz çelik, Dökme demir, Titanyum, Özel alaşım, Alüminyum, Demir dışı metal

Kalite

ZEBRA-Premium

Çap (Ø)

7,5 mm

Uzunluk (l1)

74 mm

Talaş oluğu uzunluğu (l2)

34 mm

Matkap ucu uzunluğu (l3)

8,4 mm

Etkin uzunluk (l4)

17,13 mm

Mil çapı

1/4 in

Mil stili

Altıköşe vidalama adaptörü, şekil E, DIN3126

Yüzey

nanoProtect

Kesme malzemesi

HSCo

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

4/4 nokta

Delme hızı (nokta sistemi)

4/4 nokta

Delme deliği kalitesi (nokta sistemi) ( )

4/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

4/4 nokta

Delme davranışı (nokta sistemi)

4/4 nokta

Matkap için uygun (nokta sistemi)

4/4 nokta

Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi)

4/4 nokta

Dikey matkap için uygun (nokta sistemi)

4/4 nokta

Kendinden merkezleyen

Evet

Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun

1400 N/mm²

Alt grup malzemesi

Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri, Alaşımlı tavlama çelikleri, Nitrürleme çelikleri, Takım çelikleri, Yüksek hız çelikler, Dökme demir, Yumuşak demir, Dövülebilir dökme demir, Beyaz dökme demir, Paslanmaz çelikler, kükürtlenmiş, Paslanmaz çelikler, östenitli, Paslanmaz çelikler, martensitli, Titanyum, Titanyum alaşımlar, Özel alaşımlar, Yay çelikleri, Alüminyum döküm alaşımlar (<%10 silikon), Magnezyum alaşımlar, Bakır, düşük alaşımlı, Bronz, kısa talaş, Bronz, uzun talaş, Pirinç, kısa talaş, Pirinç, uzun talaş, Plastik, termoset, Plastikler, termoplastik, Alüminyum

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Matkap / zımba / iskarpela, diğer

BIT-ADAPT-(1/2IN-SQUAR)-(1/4IN-HEX)-L51
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Delme/kesme yağı, CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds