Tylne św. przeciwmg./cofania 12 V/24 V
Rear fog/reversing light, innovative design
LGHT-2CHAM-FOGTAIL-REVERS-LED-RED/WHTE
Register now and access more than 60,000 products
- Lampa o innowacyjnej konstrukcji z przejrzystym kloszem szklanym
Materiały dodatkowe(X)
Kształt | Okrągły |
Liczba komór | 2 szt |
Mocowanie | Lewy |
Przyłącze kabla | Z przewodem |
Długość kabla | 0,5 m |
Typ lampy | Dioda LED |
Min./maks. napięcie | 12 / 24 V/DC |
Funkcje | Światło cofania/tylne światło przeciwmgielne |
Moc znamionowa | 6.2 W |
Zasilanie drugiej cewki spiralnej | 8 W |
Średnica | 140 mm |
Głębokość | 48 mm |
Znak jakości | ADR |
Stopień ochrony IP | IP 6K9K |