Tylne św. przeciwmg./cofania II 12V/24V
Rear fog/reversing light II
LGHT-2CHAM-FOGTAIL-REVRS-II-LED-RED/WHTE
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Kształt | Okrągły |
Liczba komór | 2 szt |
Mocowanie | Lewy |
Przyłącze kabla | Z przewodem |
Długość kabla | 0,5 m |
Typ lampy | Dioda LED |
Min./maks. napięcie | 12 / 24 V/DC |
Funkcje | Światło cofania/tylne światło przeciwmgielne |
Moc znamionowa | 6 W |
Średnica | 93 mm |
Głębokość | 36 mm |
Znak jakości | ADR |
Stopień ochrony IP | IP 69K |