Würth Avusturya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Tyre changing set 1,306 pieces

Tyre changing set 1,306 pieces

Ürün no. 0988018693

EAN 4099618047558

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Tyre changing set 1,306 pieces

Ürün no. 0988018693

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

1306 ADET

Tyre changing set 1,306 pieces dahil:
1 x
Fırçalar Lastik montaj pastası

FIRÇA, LASTİK MONTAJ MACUNU İÇİN, 280MM

Miktar: 1 x
2 x
Araçlar için çelik yapıştırıcı ağırlık makaraları

BAW-FE-ADH-W19X3,8MM-1000X5G-(ROLL-5KG)

Açıklama: On a roll for cut-off
Miktar: 2 x
2 x
Araçlar için çinko yapıştırıcı ağırlık ruloları

BAW-ZINC-ADH-19X4MM-1000X5G-(5KG-ROLL)

Açıklama: On a roll for cut-off
Miktar: 2 x
100 x
Çinko zımba balans ağrlğ araba çelik jant tip 80 Z

BAW-80Z-ZINC-STEELRIM-COAT-10G

Açıklama:
Çinko; 10 g
Universal weight with silver-grey powder coating
Miktar: 100 x
100 x
Çinko zımba balans ağrlğ araba çelik jant tip 80 Z

BAW-80Z-ZINC-STEELRIM-COAT-15G

Açıklama:
Çinko; 15 g
Universal weight with silver-grey powder coating
Miktar: 100 x
100 x
Çinko zımba balans ağrlğ araba çelik jant tip 80 Z

BAW-80Z-ZINC-STEELRIM-COAT-20G

Açıklama:
Çinko; 20 g
Universal weight with silver-grey powder coating
Miktar: 100 x
100 x
Çinko zımba balans ağrlğ araba çelik jant tip 80 Z

BAW-80Z-ZINC-STEELRIM-COAT-25G

Açıklama:
Çinko; 25 g
Universal weight with silver-grey powder coating
Miktar: 100 x
100 x
Çinko zımba balans ağrlğ araba çelik jant tip 80 Z

BAW-80Z-ZINC-STEELRIM-COAT-30G

Açıklama:
Çinko; 30 g
Universal weight with silver-grey powder coating
Miktar: 100 x
100 x
Çinko zımba balans ağrlğ araba çelik jant tip 80 Z

BAW-80Z-ZINC-STEELRIM-COAT-35G

Açıklama:
Çinko; 35 g
Universal weight with silver-grey powder coating
Miktar: 100 x
100 x
Çinko zımba balans ağrlğ araba çelik jant tip 80 Z

BAW-80Z-ZINC-STEELRIM-COAT-40G

Açıklama:
Çinko; 40 g
Universal weight with silver-grey powder coating
Miktar: 100 x
50 x
Çinko zımba balans ağrlğ araba çelik jant tip 80 Z

BAW-80Z-ZINC-STEELRIM-COAT-45G

Açıklama:
Çinko; 45 g
Universal weight with silver-grey powder coating
Miktar: 50 x
100 x
Çinko zımba balans ağrlğ araba çelik jant tip 80 Z

BAW-80Z-ZINC-STEELRIM-SPRING-(ZN)-5G

Açıklama:
Yay çeliği; 5 g
Universal weight with silver-grey powder coating
Miktar: 100 x
50 x
Çinko zımba balans ağrlğ araba çelik jant tip 80 Z

BAW-80Z-ZINC-STEELRIM-COAT-50G

Açıklama:
Çinko; 50 g
Universal weight with silver-grey powder coating
Miktar: 50 x
200 x
Geçmeli araç kauçuk valfi Eco

TYRVLVE-TR413-ECO-11,3X42,5MM

Açıklama: With laser-marked manufacture date on the valve stem
Miktar: 200 x
200 x
Geçmeli araç kauçuk valfi Eco

TYRVLVE-TR414-ECO-11,3X48,5MM

Açıklama: With laser-marked manufacture date on the valve stem
Miktar: 200 x
1 x
Lastik montaj pastası

LASTİK MONTAJ PASTASI 5KG

Açıklama:
5 kg
Araba, kamyon ve motosiklet lastiklerinin montajı için
Miktar: 1 x
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler